| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-E6475347 Herst.-Nr.: 79110-3320-XS EAN/GTIN: 4030646351712 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aus b100% Polyester, ca. 320 g/msup2/sup/bb/b ∙ Stark wasserabweisend, winddicht und atmungsaktiv ∙ High-Performance ∙ 10.000 mm Wassersäule, 5.000 g/qm in 24 Std. ∙ Dehnbares und extrem geschmeidiges FHB Softshell-Gewebe ermöglicht maximale Bewegungsfreiheit ∙ 1 Brusttasche und 2 große Seitentaschen mit Reißverschluss ∙ Abnehmbare Kapuze mit Weitenregulierung ∙ Körpernahe Passform ∙ Bundweitenregulierung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | 100% Polyester | Stoffgewicht ca.: | 320 | Geschlecht: | Herren | Größe: | XS | Farbe: | rot-schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Softshell-Weste, Softshellweste, Sommerweste, Wetterschutzweste, arbeitswesten schwarz, arbeits weste, fhb arbeitsweste, Damen-Softshelljacken, Damensoftshelljacken, Soft Shell Jacken, Soft-Shell-Jacken, Softshell-Jacken, Softshelljacken, Winter-Softshelljacken |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |