| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6475650 Herst.-Nr.: 19040-1012-4XL EAN/GTIN: 4030646374650 |
| |
|
| | |
| Aus 100% Polyester, ca. 260 g/m2 br/∙ #7;Robust und bewährt durch eine Gewebeeinstellungbr/von 600D*600D* (Angabe für Geweebestärke)br/∙ #7;Angenehm warm durch eine Wattierung von 120 g/m2 br/(100% Polyester) br/∙ Wasserabweisend, br/∙ Innenkragen aus Mikro-Fleece (100% Polyester) br/∙ Versenkbare Patten br/∙ 4 verschließbare Fronttaschen br/∙ 1 Handy- und 1 iPad-Innentasche br/∙ Bundweitenregulierung br/∙ Innovativer FHB-Kragenverschluss br/∙ Diverse praktische Veredelungsmöglichkeiten Weitere Informationen: | | Material: | 100% Polyester | Stoffgewicht ca.: | 260 | Geschlecht: | Herren | Größe: | 4XL | Farbe: | weiß-anthrazit | Futter: | 100% Polyamid |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, kälteschutzweste weiß, arbeitsweste, Herren Winterjacken, Winterjacken |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 57,76* | € 74,75* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,35* | € 75,79* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,52* | € 80,07* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 64,12* | € 83,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|