| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6475672 Herst.-Nr.: 19040-1320-M EAN/GTIN: 4030646375022 |
| |
|
| | |
| Aus 100% Polyester, ca. 260 g/m2 br/∙ #7;Robust und bewährt durch eine Gewebeeinstellungbr/von 600D*600D* (Angabe für Geweebestärke)br/∙ #7;Angenehm warm durch eine Wattierung von 120 g/m2 br/(100% Polyester) br/∙ Wasserabweisend, br/∙ Innenkragen aus Mikro-Fleece (100% Polyester) br/∙ Versenkbare Patten br/∙ 4 verschließbare Fronttaschen br/∙ 1 Handy- und 1 iPad-Innentasche br/∙ Bundweitenregulierung br/∙ Innovativer FHB-Kragenverschluss br/∙ Diverse praktische Veredelungsmöglichkeiten Weitere Informationen: | | Material: | 100% Polyester | Stoffgewicht ca.: | 260 | Geschlecht: | Herren | Größe: | M | Farbe: | beige-schwarz | Futter: | 100% Polyamid |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 57,48* | € 74,92* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,37* | € 75,96* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 57,73* | € 79,88* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 63,95* | € 82,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|