Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Großbehälter
>
Artikel
Palettenbox, Volumen 285 l, 4 Füße, Farbe grau, Boden/Wände geschlossen, BxTxH 1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E811947
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
195
EAN/GTIN:
4332163874300
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
· Außenrippen für hohe Stabilität · Glatte Innenflächen zur einfachen Reinigung · 2 Handgriffe an den Stirnwänden für einfaches Handling · Deckel als separates Zubehörbr/∙ Unkompliziertes Stapelnbr/br/· Wände geschlossen
Weitere Informationen:
Außenmaße Höhe:
670 mm
Volumen:
285 l
Außenmaße Tiefe:
640 mm
Ausführung Palettenbox:
4_Fuesse
Wandkonstruktion:
geschlossen
Außenmaße Breite:
1.040 mm
Anlieferung:
montiert
Deckel:
nein
Innenmaß Breite:
930 mm
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Traglast dynamisch:
300 kg
Traglast statisch:
1.800 kg
Innenmaß Höhe:
515 mm
Innenmaß Tiefe:
590 mm
Farbe:
grau
... >
Lagerbehälter und Paletten
>
Großvolumenbehälter
>
Palettenboxen
Weitere Suchbegriffe:
Palettenbox
,
großbehälter polyethylen 285 l
,
groß behälter
,
großbehälter pe
,
Palettenboxen
,
Rechteck-Behälter
,
Rechteckbehälter
,
Stapelbehälter
,
Transportbehälter
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,86*
€ 178,37*
Lager 4012
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,82*
€ 178,38*
Lager 4682
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,91*
€ 179,80*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 156,77*
€ 183,49*
Lager 369
Frei Haus
ab € 199,71*
€ 232,43*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,43*
€ 276,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,93*
€ 274,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,79*
€ 263,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,61*
€ 260,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,71*
€ 237,65
pro Stück
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deckel für Großbehälter 220/285 l Volumen
Alpha Paletten & Boxen
52
ab € 40,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen