Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASIC-Wandelement, BxH 1250x2200 mm, RAL 7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BASIC-Wandelement, BxH 1250x2200 mm, RAL 7035 lichtgrau
BASIC-Wandelement, BxH 1250x2200 mm, RAL 7035 lichtgrau
BASIC-Wandelement, BxH 1250x2200 mm, RAL 7035 lichtgrau
BASIC-Wandelement, BxH 1250x2200 mm, RAL 7035 lichtgrau
BASIC-Wandelement, BxH 1250x2200 mm, RAL 7035 lichtgrau
Artikel-Nr.:
     369-E817320
Hersteller:
     Tts
Herst.-Nr.:
     E817320
EAN/GTIN:
     4260214934003
Suchbegriffe:
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
Maschinen-Schutzgitter
Maschinenschutzgitter
∙ Vielseitig einsetzbares Trennwandsystem ∙ Das System eignet sich zum Absichern von Arbeitsräumen, zum Schützen von wertvollen Gütern oder als Raumteiler in Lager und Betrieb ∙ Freistehende, montagefreundliche Konstruktion ∙ Durch die Elementbauweise jederzeit erweiterbar ∙ Pfosten RAL 5012 und Elemente/Türen RAL 7035Wandelemente∙ Höhe 2200 mm ∙ Bodenfreiheit 100 mm ∙ Profilrahmen mit eingeschweißtem Drahtgitter (Maschenweite 200 x 40 x 3,8/4,8 mm)
Weitere Informationen:
Ausführung Trennwandelement:
Wandelement
Höhe:
2200 mm
Breite:
1250,0 mm
Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: maschinenschutzgitter, Trennwandsysteme, Trennwände, Gitterwände, Wände, Lagertrennwände, Raumtrennsysteme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,85*
€ 141,83*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,06*
€ 154,30*
Lager 369
Frei Haus
ab € 133,74*
€ 167,57*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,57*
€ 199,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,05*
€ 197,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,39*
€ 184,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,65*
€ 178,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,74*
€ 159,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tts
E1962979
ab € 74,73*
Zubehör
Tts
E817332
ab € 80,91*
Zubehör
Tts
E817335
ab € 102,90*
Zubehör
Tts
E817327
ab € 249,93*
Zubehör
Tts
E817324
ab € 482,91*
Zubehör
Tts
E817326
ab € 753,91*
Zubehör
Tts
E1962981
ab € 74,86*
Zubehör
Tts
E817322
ab € 258,78*
Zubehör
Tts
E817323
ab € 273,32*
Zubehör
Tts
E1962980
ab € 74,91*
Zubehör
Tts
E817325
ab € 551,77*
Zubehör
Tts
E1962978
ab € 47,74*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
1279/BLAU5010
ab € 37,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.