Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteileregal mit Schüttgutmulden, Grundfeld, verzinkt, 5 Fachböden, BxTxH 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinteileregal mit Schüttgutmulden, Grundfeld, verzinkt, 5 Fachböden, BxTxH 100
Kleinteileregal mit Schüttgutmulden, Grundfeld, verzinkt, 5 Fachböden, BxTxH 100
Kleinteileregal mit Schüttgutmulden, Grundfeld, verzinkt, 5 Fachböden, BxTxH 100
Kleinteileregal mit Schüttgutmulden, Grundfeld, verzinkt, 5 Fachböden, BxTxH 100
Kleinteileregal mit Schüttgutmulden, Grundfeld, verzinkt, 5 Fachböden, BxTxH 100
Kleinteileregal mit Schüttgutmulden, Grundfeld, verzinkt, 5 Fachböden, BxTxH 100
Artikel-Nr.:
     369-E821648
Hersteller:
     Schulte
Herst.-Nr.:
     14213
EAN/GTIN:
     4004514204790
Suchbegriffe:
Schüttgutregal
∙ Für die effiziente Lagerung von Kleinteilen und Schüttgut ∙ Mit 5 Stahlfachebenen pro Regalfeld, 4 Ebenen mit Schüttgutmulden inkl. 4 Trennblechen ∙ Die Schüttgutmulden werden einfach auf die Böden gestelltbr/br/bSicherheitshinweis:/bbr/Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis 5 : 1 müssen durch Wand- oder Bodenverankerung gegen Kippen gesichert werden
Weitere Informationen:
Fachlast:
250 kg
Material:
Stahl
Oberfläche Regalrahmen:
verzinkt
Anlieferung:
zerlegt
Oberfläche Boden:
verzinkt
Farbe Boden:
verzinkt
Feldlast:
1.300 kg
Farbe Rahmen:
verzinkt
Abmessung Tiefe:
600 mm
Abmessung Höhe:
2000 mm
Ausführung Boden:
Stahlboden
Abmessung Breite:
100 mm
Regalsystem:
Stecksystem
Regalausführung:
Grundfeld
Anzahl Böden:
5 Stück
Weitere Suchbegriffe: Kleinteileregale, Regale, Lagerregale
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 394,19*
€ 468,69*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 453,31*
€ 538,67*
Lager 369
Frei Haus
ab € 583,80*
€ 681,37*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,37*
€ 810,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,23*
€ 798,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,12*
€ 781,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,60*
€ 753,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,80*
€ 694,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16223
ab € 29,96*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16223-A
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.