Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriematte, schwarz, Breite 1000 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Industriematte, schwarz, Breite 1000 mm
Industriematte, schwarz, Breite 1000 mm
Industriematte, schwarz, Breite 1000 mm
Industriematte, schwarz, Breite 1000 mm
Artikel-Nr.:
     369-E822663
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     90001
EAN/GTIN:
     4250619602386
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenrost
arbeitsplatz-bodenbelag b.1000mm sc...
Der Bodenbelag für eine fühlbare Verbesserung der Arbeitsplatzergonomie. Das halbweiche, elastische Material beugt extremen Belastungen des Bewegungsapparates und Ermüdungserscheinungen selbst bei langandauerndem Arbeiten im Stehen vor. br/br/∙ Aus umweltfreundlichem Recycling-PVC mit rutschhemmender, feingeriffelter Oberfläche b(Bewertungsgruppe R10/V10 nach DIN EN 16165)/b, Mattenhöhe 12,5 mm ∙ Beständig gegen Öl, Benzin und alle üblichen Chemikalien ∙ Kantenprofile erleichtern das Befahren mit Transportwagen und verringern die Stolpergefahr br/br/∙ Industriematte + 11 mit profilierter und gefräster Oberfläche für Arbeitsplätze mit hoher mechanischer Belastung ∙ b(Bewertungsgruppe R11/V10 nach DIN EN 16165)/bbr/br/Einsatzorte sind z. B.:br/∙ Vielgenutzte Arbeitswegebr/∙ Bedienungsthekenbr/∙ Vor Montage- und Prüfarbeitsplätzenbr/∙ An Maschinenbr/∙ An Fließbändern
Weitere Informationen:
Stärke:
12.5 mm
Material:
Recycling PVC
Gewicht:
6,0 kg
Länge:
lfm, mm
Breite:
1000,0 mm
Farbe:
schwarz
Konfektionierung:
Matte
Weitere Suchbegriffe: bodenrost pvc, bodenrost, Bodenbelag, Bodenbeläge, Arbeitsplatzbodenbelag, Arbeitsplatzbodenbeläge, Matten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,94*
€ 89,68*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 77,68*
€ 97,26*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,24*
€ 97,36*
6 Tage
24
Frei Haus
ab € 77,82347*
€ 97,36347*
Lager 369
Frei Haus
ab € 97,68*
€ 120,43*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 120,43*
€ 143,31
pro Meter
ab 2 Meter
€ 118,97*
€ 141,57
pro Meter
ab 5 Meter
€ 112,85*
€ 134,29
pro Meter
ab 10 Meter
€ 108,05*
€ 128,58
pro Meter
ab 500 Meter
€ 97,68*
€ 116,24
pro Meter
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99020
ab € 9,65*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99019
ab € 8,82*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99021
ab € 12,17*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99010
ab € 10,88*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99011
ab € 8,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.