| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E825205 Herst.-Nr.: 37207-B EAN/GTIN: 4004514236876 |
| |
|
| | |
| bBitte beachten:/bbr/Zubehör wie Montagematerial, Fachbodenträger, etc. nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat mitbestellenbr/bBei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Frachtkosten entstehen./b Weitere Informationen: | | Tiefe: | 600 mm | Breite: | 750,0 mm | Farbe: | RAL7035 lichtgrau | Regalsystem: | Stecksystem | Traglast: | 150 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, Auflage Schwerlastregal, Boden Schwerlastregal, Boden für Schwerlastregal, Schwerlastregalauflage, Schwerlastregalboden, schulte fachboden, fachboden für steckregal, fachboden 600 mm tief, Aktenregale, Archiv-Steckregal, Archiv-Steckregalsysteme, Archivregale, Büro-Steckregalsysteme, Büroregale, Ordnerregale, Ordnungsregal, Steckregale, Steckregalsystem als Bausatz, Steckregalsysteme, Zubehör zu Archiv-Steckregalsystemen, Zubehör zu Büro-Steckregalsystemen, Zubehör zu Regalsystemen, Fachbodenregale, Fachbodenregalsysteme |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,70* | € 31,72* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 24,82* | € 34,69* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 28,82* | € 39,89* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,96* | € 40,08* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 29,16* | € 40,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|