| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E825206 Herst.-Nr.: 37261-B EAN/GTIN: 4004514236975 |
| |
|
| | |
| bBitte beachten:/bbr/Zubehör wie Montagematerial, Fachbodenträger, etc. nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat mitbestellenbr/bBei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Frachtkosten entstehen./b Weitere Informationen: | | Tiefe: | 600 mm | Breite: | 1000,0 mm | Farbe: | RAL7035 lichtgrau | Regalsystem: | Stecksystem | Traglast: | 150 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, Auflage Schwerlastregal, Boden Schwerlastregal, Boden für Schwerlastregal, Schwerlastregalauflage, Schwerlastregalboden, fachboden 1000 x 600 mm, fachboden für steckregal, schulte fachboden, Aktenregale, Archiv-Steckregal, Archiv-Steckregalsysteme, Archivregale, Büro-Steckregalsysteme, Büroregale, Ordnerregale, Ordnungsregal, Steckregale, Steckregalsystem als Bausatz, Steckregalsysteme, Zubehör zu Archiv-Steckregalsystemen, Zubehör zu Büro-Steckregalsystemen, Zubehör zu Regalsystemen, Fachbodenregale, Fachbodenregalsysteme |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,11* | € 37,86* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28,25* | € 39,43* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 34,33* | € 47,47* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,70* | € 47,82* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 34,58* | € 47,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|