Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Regalkasten
>
Artikel
Regalkasten, Farbe rot, BxTxH 183x300x81 mm, VE 15 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E829997
Hersteller:
Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
19502341
EAN/GTIN:
4009292805337
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
∙ Formstabile Regalkästen aus wiederverwertbarem Polypropylen (transparent aus SAN) mit robuster Griffmulde und großzügigem Etikettenplatz ∙ Gewellter Boden, um auch kleinste Teile leicht zu entnehmen · Gegen die meisten Öle und Säuren resistent, temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Abmessung Tiefe:
300 mm
Abmessung Höhe:
81 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +80 °C
Abmessung Breite:
183 mm
VE:
15 Stück
Farbe:
rot
... >
Lagerbehälter und Paletten
>
Lagerbehälter aus Kunststoff
>
Regalkästen aus Kunststoff
Weitere Suchbegriffe:
Regallagerkasten
,
lagerkasten kunststoff
,
lagerkasten
,
lagerkasten rot
,
Lagerboxen
,
Lagersysteme
,
Kunststoff-Behälter
,
Kunststoff-Kästen
,
Kunststoff-Kasten
,
Kleinteilekasten
,
Kleinteilekästen
,
Kleinteilelagerung
,
Regalkästen
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 66,96*
€ 83,03*
Lager 369
pro Paket
€ 5,00*
ab € 82,06*
€ 100,48*
Lager 3904
15 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 83,11*
€ 101,78*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 100,48*
€ 119,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 99,95*
€ 118,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 95,40*
€ 113,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 93,67*
€ 111,47
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 82,06*
€ 97,65
pro Paket
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 5,47067* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etiketten für Regalkästen, passend zu Regalkästen Breite 91 mm, VE 100 Stück
Lockweiler Plastic Werke
13700091
ab € 8,39*
Zubehör
Etiketten für Regalkästen, passend zu Regalkästen mit Breite 183 mm, VE 100 Stüc
Lockweiler Plastic Werke
13700183
ab € 12,41*
Zubehör
Querteiler, transparent, VE 10 Stk, für Schubladen-HxB 70 x 170 mm.
Lockweiler Plastic Werke
19802000
ab € 1,451*
Zubehör
Schubladen-Auszugsstopp, VE 10 Stk, basaltgrau.
Lockweiler Plastic Werke
19800014
ab € 6,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen