Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrohydraulischer Stapler, mit Fahrantrieb, Traglast 1200 kg, Hubhöhe 1600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrohydraulischer Stapler, mit Fahrantrieb, Traglast 1200 kg, Hubhöhe 1600 mm
Elektrohydraulischer Stapler, mit Fahrantrieb, Traglast 1200 kg, Hubhöhe 1600 mm
Elektrohydraulischer Stapler, mit Fahrantrieb, Traglast 1200 kg, Hubhöhe 1600 mm
Elektrohydraulischer Stapler, mit Fahrantrieb, Traglast 1200 kg, Hubhöhe 1600 mm
Elektrohydraulischer Stapler, mit Fahrantrieb, Traglast 1200 kg, Hubhöhe 1600 mm
Elektrohydraulischer Stapler, mit Fahrantrieb, Traglast 1200 kg, Hubhöhe 1600 mm
Artikel-Nr.:
     369-E830485
Hersteller:
     Lifter By Pramac
Herst.-Nr.:
     HL312000000
EAN/GTIN:
     8018539074821
Suchbegriffe:
Deichselstapler
Elektrostapler
Handhubstapler
pramac deichselstapler
Die professionelle Lösung für tägliche Lager-/Transportarbeiten auf mittleren bis großen Flächen, Regalsystemen und in Produktionshallen. Überall wo leichte Stapler überlastet und der Einsatz von schweren Maschinen unwirtschaftlich ist, da ist dieser Stapler zu Hause.br/∙ AC-Fahrmotor 1,2 kW · DC-Hubmotor 2,2 bzw. 3,2 kW ∙ Doppelter Sicherheitsstopp a) beim Loslassen der Deichsel b) Druckstopp mit Signalton ∙ Höchstmögliche Kippsicherheit durch 5-Punkt-Auflage · Antriebsrad mittig · Fahrgeschwindigkeit mit und ohne Hublast 6 km/h · Einfahrspitzen · Lenkeinschlag 180° · Hohe Wendigkeit und leichtes Rangieren auch unter Last ∙ 24-V-Anlage mit Panzerplattenbatterie ∙ bBatterien und Ladegerät gehören nicht zum Lieferumfang und sind separat zu bestellen./bbr/br/bBereifung:/b 1 Gummi-Antriebsrad Ø 250 mm, 2x2 Polyurethan- Stützräder Ø 100 mm, Polyurethan-Lastrollen. Alle Räder mit Kugellager.br/br/bTechnische Daten:/bbr/Unterfahrhöhe: 90 mmbr/Gabellänge x Tragbreite: 1150 x 560 mmbr/Traglast bei Lastschwerpunkt C: 600 mmbr/br/bKompakte Abmessungen/bbr/Die Gesamtbreite von nur 800 mm (Stützräder sind im Chassis integriert) ermöglicht das Fahren in Paletten-Korridorenbr/bHubgerüst/bbr/Das Hubgerüst umfasst fast die gesamte Staplerbreite und ermöglich die optimale Sicht auf die Gabeln. Eine optische Hubhöhenanzeige erleichtert das Kommissionieren von Paletten.br/bDeichselkopf/bbr/Alle Bedienelemente sind im Deichselkopf integriert: Fahrschalter, Heb-/Senkfunktion über Proportionalventile, Sicherheitskontaktschalter, Hupe, Betriebsstundenzähler und Batterieanzeigebr/br/· Ausstattung mit Mittelhubzylinder
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
24 V
Gabelbreite:
150 mm
Anlieferung:
montiert
Wenderadius:
1.550 mm
Freihub:
1.510 mm
Tragbreite:
0 mm
Fahrantrieb:
elektrisch
Stützrollendurchmesser:
100 mm
Hubmotor:
2.2 kW
Antriebsraddurchmesser:
250 mm
Bereifung Stützrollen:
Polyurethan
Bereifung Antriebsrad:
Gummi
Steigvermögen mit Last:
5 %
Fahrgeschwindigkeit mit Last:
6 km/h
Abmessung Breite:
800 mm
Traglast:
1200 kg
Bereifung Lenkräder:
Polyurethan
Batteriekapazität:
0 Ah
Abmessung Länge:
1920 mm
Fahrgeschwindigkeit ohne Last:
6 km/h
Gangbreite:
2.330 mm
Gabellänge:
1.150 mm
Bauhöhe Mast gesenkt:
1.965 mm
Steigvermögen ohne Last:
10 %
Bauhöhe Mast ausgefahren:
1.965 mm
Hubgeschwindigkeit ohne Last:
0,29
Hubgeschwindigkeit mit Last:
0,16
Gewicht:
768,0 kg
Mastausführung:
einfach mm
Fahrmotor:
1,2 kW
Hubbereich:
90.0 mm
Farbe:
grün/schwarz
Lastrollendurchmesser:
82 mm
Weitere Suchbegriffe: deichselstapler, Elektrohydraulische Stapler, Elektrohydraulischer Stapler, Hydraulik-Stapler, Hydraulikstapler, Hydraulische Stapler, Hydraulischer Stapler, Stapler, Hochhubwagen, Flurförderfahrzeuge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.519,37*
€ 5.752,27*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.303,31*
€ 6.542,17*
Lager 369
Frei Haus
ab € 7.517,15*
€ 7.761,82*
€ 4,95*
ab € 11.641,36*
€ 11.885,27*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.761,82*
€ 9.236,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.717,57*
€ 9.183,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.561,34*
€ 8.997,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.517,15*
€ 8.945,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pramac
EY000A0000S
ab € 248,96*
Zubehör
Pramac
EY000A0000T
ab € 272,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.