| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E833267 Herst.-Nr.: 9266 EAN/GTIN: 4260214930272 |
| |
|
| | |
| ∙ Jeweils inklusive Befestigungslaschen sowie Ankerdübel für die Bodenmontage auf Betonuntergrundbr/br/bFüllungen/bbr/· Durch die Profilrahmen sind verschiedene Füllungen wie Acrylglas, Blech, beschichtete Spanplatte, das standardmäßige Drahtgitter, sowie Kombinationen der verschiedenen Füllungen möglich - bitte fragen Sie uns!br/br/Mittel Aufsatzpfosten aus Rechteckrohr 70 x 40 x 3 mm Weitere Informationen: | | Ausführung Trennwandelement: | Mittel_Aufsatzpfosten | Breite: | - mm | Farbe: | RAL 7037 staubgrau | Höhe: | 750 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trennwandsysteme, Trennwände, Gitterwände, Wände, Lagertrennwände, Raumtrennsysteme |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 38,66* | € 51,21* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 43,94* | € 57,63* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,46* | € 65,38* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,81* | € 69,61* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,95* | € 72,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|