Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Rollenschiene, Profil 44x28x44x2 mm, verzinkt, Kunststoff-Rollen hart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Rollenschiene, Profil 44x28x44x2 mm, verzinkt, Kunststoff-Rollen hart
Universal-Rollenschiene, Profil 44x28x44x2 mm, verzinkt, Kunststoff-Rollen hart
Universal-Rollenschiene, Profil 44x28x44x2 mm, verzinkt, Kunststoff-Rollen hart
Universal-Rollenschiene, Profil 44x28x44x2 mm, verzinkt, Kunststoff-Rollen hart
Universal-Rollenschiene, Profil 44x28x44x2 mm, verzinkt, Kunststoff-Rollen hart
Universal-Rollenschiene, Profil 44x28x44x2 mm, verzinkt, Kunststoff-Rollen hart
Artikel-Nr.:
     369-E837858
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     US-NR10-125
EAN/GTIN:
     4042974169709
Suchbegriffe:
Palettenrollschienen
Rollenbahnsegmente
Rollenleiste
Rollschienen
Universal-Rollenschienen finden ihren Einsatz in allen Bereichen der Förder- und Lagertechnik wie z. B. in Durchlaufregalen, als Führungsschienen, als seitliche Abweiser, als Tragschienen für Förderanlagen, als Gleitschienen in der Glasindustrie und vielem mehr.br/ br/∙ Verwindungssteife Profile aus 2 mm starkem, sendzimirverzinktem Stahlblech ∙ Verschiedene Rollenbestückungen für fast alle Einsatzbereiche br/∙ Röllchen einzeln austauschbar br/br/bTechnische Daten:/bbr/Widerstandsmomente Wy: 2,2 cm3br/max. Schienenlänge: 6000 mm - bbei Schienenlängen unter 1000 mm wird ein Schnittzuschlag je Stück berechnet!/bbr/∙ Kunststoff-Rollen, hart, mit Kugellager ∙ Traglast 10 kg/Rolle
Weitere Informationen:
Achsabstand:
125 mm
Rollenbreite:
16 mm
Traglast je Rolle:
10
Material Rolle:
Kunststoff
Bauhöhe:
53 mm
Rollen-Ø:
48 mm
Weitere Suchbegriffe: torwegge palettenrollschiene, palettenrollschienen, Fördersysteme, Rollenschienen, Transportschienen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 22,07*
€ 29,68*
12 Tage
unbekannt
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 22,08*
€ 29,68*
2 Tage
unbekannt
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,09*
€ 31,88*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 28,32*
€ 37,85*
Lager 369
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 32,00*
€ 42,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Torwegge
26932
ab € 7,62*
Zubehör
Torwegge
26933
ab € 9,82*
Zubehör
Torwegge
26934
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.