Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitbandförderer, Traglast max. 15 kg/m, Gurtbreite 400 mm, Gesamtlänge 3000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleitbandförderer, Traglast max. 15 kg/m, Gurtbreite 400 mm, Gesamtlänge 3000 mm
Gleitbandförderer, Traglast max. 15 kg/m, Gurtbreite 400 mm, Gesamtlänge 3000 mm
Gleitbandförderer, Traglast max. 15 kg/m, Gurtbreite 400 mm, Gesamtlänge 3000 mm
Gleitbandförderer, Traglast max. 15 kg/m, Gurtbreite 400 mm, Gesamtlänge 3000 mm
Artikel-Nr.:
     369-E839419
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     WF50-3000/400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandförderer
Förderband
Gleitbandförderer
Gurtförderband
bTraglast: bis maximal 15 kg/m /b(abhängig von der Gesamtlänge, Gurtbreite und dem Fördergut) - höhere Traglasten sind auf Anfrage lieferbarbr/bFördergurt: /bGlatt, einlagiges Polyestergewebe mit PVC-Beschichtungbr/bFördergeschwindigkeit:/b 0,3 m/sec. konstant. Andere Geschwindigkeiten sowie regelbare Ausführungen sind als Option möglichbr/bAntrieb:/b Drehstrom-Getriebemotor für 230/400 V, 50 Hz, IP 54 mit Duplex-Rollenkettentrieb in Förderrichtung links oder rechts auf die Antriebstrommel Ø 55 mm, Ausführung als Kopfstationbr/bSpannstation:/b Spindel-Spannvorrichtung mit einer Umlenktrommel Ø 34 mmbr/bGerüst:/b Edelstahlblechkonstruktion, Höhe 50 mm, mit allen Antriebs- und Verlagerungselementen sowie Schutzverkleidungen (Beschlagteile verzinkt bzw. aus Kunststoff)br/br/bUnbedingt zu beachten:/bbr/· Motorschutzschalter mit An-/Aus-Schalter, Anschlusskabel und Stützen sind im Lieferumfang NICHT enthalten und müssen separat als Zubehör mitbestellt werdenbr/· Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Förderrichtung (links/rechts) bekannt. Ausschlaggebend ist dafür die Seite, auf der die Antriebstrommel angebracht istbr/br/b· Stützenbedarf: 3 Stück (bitte mitbestellen)/b
Weitere Informationen:
Gurtbreite:
400 mm
Gesamtlänge:
3000 mm
Weitere Suchbegriffe: Gurtförderer, förderband 400mm, bandförderer, Fördersysteme, Transportbahnen, Förderbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.263,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.536,89*
€ 4.208,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.487,12*
€ 4.149,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.351,52*
€ 3.988,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.290,16*
€ 3.915,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.263,15*
€ 3.883,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
Kabel 400V
ab € 48,46*
Zubehör
Widex Selection
Springrolle
ab € 113,44*
Zubehör
Widex Selection
MSK
ab € 233,41*
Zubehör
Widex Selection
SF100R1000
ab € 80,10*
Zubehör
Widex Selection
U50P40400
ab € 107,65*
Zubehör
Widex Selection
U50P40500
ab € 119,39*
Zubehör
Widex Selection
U50P40600
ab € 20,43*
Zubehör
Widex Selection
U50P40700
ab € 138,34*
Zubehör
Widex Selection
U50P40800
ab € 149,11*
Zubehör
Widex Selection
U50P40900
ab € 156,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.