Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Hubwagen
>
Elektrohubwagen
>
Artikel
Elektro-Gabelhubwagen, Traglast 1200 kg, Gabellänge 1150 mm, LxBxH 1510x520x1345
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E840529
Hersteller:
Lifter By Pramac
Herst.-Nr.:
EC149100000 CX12 S2
EAN/GTIN:
8018539062880
Suchbegriffe:
Elektrische Hubwagen
Elektro Gabelhubwagen
Elektrohubwagen
pramac elektrischer hubwagen
· Traglast bis 1200 kgbr/· Leichte Manövrierbarkeitbr/· Robuste Stahlkonstruktionbr/· Verwindungssteifer Rahmenbr/· Pulverbeschichtung - schlag- und kratzfest br/· 350 Watt-Fahrmotorbr/· Elektronischer Geschwindigkeitsreglerbr/· Optimale Standsicherheit durch Fünf-Punkt-Auflagebr/ 1 Gummi-Antriebsrad Ø 186 x 50 mmbr/ 2 Polyurethan-Stützräder Ø 75 x 25 mmbr/ 2 Polyurethan-Lasträder Ø 82 x 82 mmbr/ br/bBatterieausrüstung:/bbr/Wartungsfreie AGM-Batterien - mit einer höheren Lebens- und Einsatzdauerbr/br/Konzipiert für leichte Einsätze und enge Platzverhältnisse. Der Helfer bei begrenzten Lagerkapazitäten, in Supermärkten, zur Mitnahme auf dem LKW oder in sehr engen Gängen.
Weitere Informationen:
Batteriekapazität:
118 Ah
Betriebsspannung:
24 V
Abmessung Länge:
1510 mm
Gabelbreite:
150 mm
Bereifung Lasträder:
Polyurethan
Fahrgeschwindigkeit ohne Last:
4,8 km/h
Gangbreite:
1.582 mm
Gabellänge:
1.150 mm
Anlieferung:
montiert
Steigvermögen ohne Last:
25 %
Wenderadius:
1.268 mm
Tragbreite:
0 mm
Abmessung Höhe:
1345 mm
Fahrmotor:
0,35 kW
Hubbereich:
85.0 mm
Stützrollendurchmesser:
75 mm
Hubmotor:
0.4 kW
Antriebsraddurchmesser:
186 mm
Bereifung Stützrollen:
Polyurethan
Bereifung Antriebsrad:
Gummi
Steigvermögen mit Last:
10 %
Fahrgeschwindigkeit mit Last:
4,3 km/h
Abmessung Breite:
520 mm
Farbe:
grün
Lastrollendurchmesser:
82 mm
Traglast:
1200 kg
... >
Hubgeräte
>
Hubwagen
>
Elektro-Gabelhubwagen
Weitere Suchbegriffe:
elektrische hubwagen
,
elektrohubwagen gabellänge 1150
,
Gabelhubwagen
,
Hubwagen
,
Niederhubwagen
,
Flurförderfahrzeuge
,
Elektro-Gabelhubwagen
,
Elektrogabelhubwagen
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.741,47*
€ 2.969,64*
Lager 6922
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.801,08*
€ 2.970,16*
Lager 3904
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.191,45*
€ 3.366,28*
Lager 345
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 3.408,024*
€ 3.586,324*
Lager 369
Frei Haus
ab € 3.789,25*
€ 3.990,02*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.990,02*
€ 4.748,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.962,35*
€ 4.715,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.852,86*
€ 4.584,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.803,82*
€ 4.526,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.789,25*
€ 4.509,21
pro Stück
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Europalette Kunstst. PE-RE, 800 x 1200 mm, grau, TL 5000 kg
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GF
ab € 51,13*
Zubehör
Europalette Kunstst. PE-RE, 800 x 1200 mm, grau, TL 5000 kg
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GK
ab € 58,88*
Zubehör
Euro und Industrie-Paletten ab 10 Stück LxBxH = 1000 x 1200 x 155 mm | PA0439
KIGA Kunststofftechnik
K7000-GR/KO ab 10 St³ck
ab € 77,20*
Zubehör
Euro und Industrie-Paletten ab 10 Stück LxBxH = 800 x 1200 x 145 mm | PA0433
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GF ab 10 St³ck
ab € 58,80*
Zubehör
Euro und Industrie-Paletten ab 10 Stück LxBxH = 800 x 1200 x 155 mm | PA0436
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GK ab 10 St³ck
ab € 69,04*
Zubehör
Euro und Industrie-Paletten ab 5 Stück LxBxH = 1000 x 1200 x 155 mm | PA0438
KIGA Kunststofftechnik
K7000-GR/KO ab 5 St³ck
ab € 84,35*
Zubehör
Euro und Industrie-Paletten ab 5 Stück LxBxH = 800 x 1200 x 145 mm | PA0432
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GF ab 5 St³ck
ab € 65,72*
Zubehör
Euro und Industrie-Paletten ab 5 Stück LxBxH = 800 x 1200 x 155 mm | PA0435
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GK ab 5 St³ck
ab € 76,46*
Zubehör
Industriepalette, 1000 x 1200 mm, 5 Stück
KIGA Kunststofftechnik
K7000-GR/KO
ab € 140,62*
Zubehör
Palettenregal-Ständerrahmen, Stahl, Höhe 3000 mm, Stützrahmen-BxT 76 x 1100 mm.
SCHULTE Lagertechnik
46022-U
ab € 113,77*
Zubehör
Palettenregal-Ständerrahmen, Stahl, Höhe 3500 mm, Stützrahmen-BxT 76 x 1100 mm.
SCHULTE Lagertechnik
46023-U
ab € 128,91*
Zubehör
Palettenregal-Ständerrahmen, Stahl, Höhe 3500 mm, Stützrahmen-BxT 76 x 800 mm.
SCHULTE Lagertechnik
46003-U
ab € 123,49*
Zubehör
Schulte Lagertechnik Palettenregal-Ständerrahmen S610-M18-U, unmontiert, T 800 x H 2500 mm, Stützenbreite 76 mm, blau/verzinkt
Schulte
46001-U
ab € 120,33*
Zubehör
Schulte Lagertechnik Palettenregal-Ständerrahmen S610-M18-U, unmontiert, T 800 x H 3000 mm, Stützenbreite 76 mm, blau/verzinkt
Schulte
46002-U
ab € 133,89*
Zubehör
Schulte Lagertechnik Palettenregal-Ständerrahmen S610-M18-U, unmontiert, T 800 x H 4000 mm, Stützenbreite 76 mm, blau/verzinkt
Schulte
46004-U
ab € 199,50*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen