Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsschrank, ohne Türen, 10 Fachböden, Kästen 20xGr. 4, 36xGr. 5, BxTxH 950x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordnungsschrank, ohne Türen, 10 Fachböden, Kästen 20xGr. 4, 36xGr. 5, BxTxH 950x
Ordnungsschrank, ohne Türen, 10 Fachböden, Kästen 20xGr. 4, 36xGr. 5, BxTxH 950x
Ordnungsschrank, ohne Türen, 10 Fachböden, Kästen 20xGr. 4, 36xGr. 5, BxTxH 950x
Artikel-Nr.:
     369-E841694
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     1004.04.0013
EAN/GTIN:
     4251142215524
Suchbegriffe:
Magazin-Schrank
Magazinschrank
Ordnungsschrank Kästen
Ordnungsregal
· Solide, innen und aussen schlag- und kratzfeste Stahlkonstruktion mit Kunststoffbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau · Fachböden aus verzinktem Stahlblech, im Raster von 15 mm verstellbar · Tür-Öffnungswinkel über 180° · Dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloss mit versenkbarem Drehgriff · Die Bestückung mit Sichtlagerkästen erfolgt je Größe und farblich sortiert
Weitere Informationen:
Farbe Korpus:
RAL 7035 lichtgrau
Material:
Stahl
Farbe Front:
RAL_7035_Lichtgrau
Anlieferung:
montiert
Oberfläche Boden:
verzinkt
Abmessung Tiefe:
410 mm
Abmessung Höhe:
1950 mm
Ausführung Tür:
ohne
Ausführung Schloss:
Zylinderschloss
Ausführung Boden:
glatt
Abmessung Breite:
950 mm
Anzahl Kästen:
20 x Gr. 4, 36 x Gr. 5 Stück
Anzahl Auszugböden:
0 Stück
Anzahl Böden:
10 Stück
Anzahl Schubladen:
0 Stück
Weitere Suchbegriffe: Lagersichtbox, Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, Fachbodenregal mit Sichtlagerkästen, Steckregal Sichtkästen, kappes lagersichtkasten, magazinschrank, Schrank, Kastenschrank, Lagerkastenschrank, Lagersichtkasten-Schrank, Lagersichtkastenschrank, Lagersichtkästen-Schrank, Lagersichtkästenschrank, Loch- und Schlitzplatten-Werkzeugschrank, Regal-Kastenschrank, Regalkasten-Schrank, Regalschrank, Schlitz- und Lochplatten-Werkzeugschrank, Ordnungsschrank, Ordnungsschränke, Kastenschränke, Kunststoffkastenschränke, Lagerkastenschränke, Lagersichtkasten-Schränke, Lagersichtkastenschränke, Lagersichtkästen-Schränke, Lagersichtkästenschränke, Loch- und Schlitzplatten-Werkzeugschränke, Regal-Kastenschränke, Regalkasten-Schränke, Regalkastenschränke, Schlitz- und Lochplatten-Werkzeugschränke, Schränke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 714,43*
€ 795,84*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 711,45*
€ 797,59*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 748,36*
€ 833,21*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 798,03*
€ 881,72*
Lager 369
Frei Haus
ab € 906,87*
€ 1.006,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.006,07*
€ 1.197,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.001,98*
€ 1.192,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 969,57*
€ 1.153,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 943,93*
€ 1.123,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 906,87*
€ 1.079,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
2412.00.0305
ab € 13,67*
Zubehör
Kappes Systeme
2414.00.0305
ab € 21,32*
Zubehör
Kappes Systeme
6006.00.0652
ab € 0,66*
Zubehör
Kappes Systeme
6006.00.0653
ab € 0,74*
Zubehör
RASTERPLAN
6006.00.0654
ab € 0,73*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0550
ab € 1,10*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0552
ab € 1,08*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0554
ab € 1,10*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0553
ab € 1,11*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0551
ab € 1,11*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0450
ab € 2,37*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0452
ab € 2,31*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0454
ab € 2,31*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0453
ab € 2,31*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0451
ab € 2,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.