Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Späne-Flüssigkeitssauger, 3x1200 W, 230 V, mit Edelstahlbehälter 140 l, 3,5 m Sa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Späne-Flüssigkeitssauger, 3x1200 W, 230 V, mit Edelstahlbehälter 140 l, 3,5 m Sa
Späne-Flüssigkeitssauger, 3x1200 W, 230 V, mit Edelstahlbehälter 140 l, 3,5 m Sa
Späne-Flüssigkeitssauger, 3x1200 W, 230 V, mit Edelstahlbehälter 140 l, 3,5 m Sa
Späne-Flüssigkeitssauger, 3x1200 W, 230 V, mit Edelstahlbehälter 140 l, 3,5 m Sa
Artikel-Nr.:
     369-E843367
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     151-2010
EAN/GTIN:
     4250128202817
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger
· Für den härtesten Einsatz in Industrie und Gewerbe · Äußerst robust durch V2A-Edelstahl-Schmutzbehälter · Modellübergreifend perfekt passendes Zubehör · Innovative Flüssigkeitsstand-Kontrolle (patentiert) · Sofort einsatzbereit - keine versteckten Zusatzkosten · Sehr stabile und leichtgängige Fahrgestelle br/∙ Kippfahrgestell und Ablassstutzen für die einfache Entsorgung sowohl von Feststoffen als auch von Flüssigkeiten ∙ Spannung 230 V ∙ Unterdruck 230 mbar ∙ Luftfördermenge max. 8.200 l/min ∙ Maße: 50 x 60 x 105 cm ∙ Inkl. 3,5 m elektrisch ableitfähigem Saugschlauch Ø 50 mm und Universal-Schrägrohrdüse ∙ Mit Auffangboden zur Trennung von Spänen und Emulsionen
Weitere Informationen:
Abmessung Tiefe:
500 mm
Abmessung Höhe:
1050 mm
Gewicht:
42,0 kg
Behältervolumen:
120 l
Abmessung Breite:
600 mm
Nennleistung:
3.600 W
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.967,26*
€ 2.221,38*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.190,56*
€ 2.450,75*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.287,78*
€ 2.540,49*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.292,24*
€ 2.637,21*
Lager 369
Frei Haus
ab € 2.729,41*
€ 2.994,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.994,26*
€ 3.563,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.941,89*
€ 3.500,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.806,72*
€ 3.340,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.749,14*
€ 3.271,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.729,41*
€ 3.248,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.