Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leicht-Röllchenbahn mit Stahlrollen, Bahnbreite 600 mm, Gesamtbreite 640 mm, Ach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leicht-Röllchenbahn mit Stahlrollen, Bahnbreite 600 mm, Gesamtbreite 640 mm, Ach
Leicht-Röllchenbahn mit Stahlrollen, Bahnbreite 600 mm, Gesamtbreite 640 mm, Ach
Leicht-Röllchenbahn mit Stahlrollen, Bahnbreite 600 mm, Gesamtbreite 640 mm, Ach
Artikel-Nr.:
     369-E846059
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     AB148R10602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Röllchenbahn
Stahlröllchenbahn
röllchenbahn stahl
röllchenbahn
Zum Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden durch Gefälle. Neigung ca. 2-5 % je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes. Das Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen.br/∙ Rahmengerüst aus U-Profilen 20/70/20 ∙ Verzinkt ∙ Eingeschraubte Quertraversen ∙ Achsen zusätzlich durch Mittelstege abgefangen ∙ Durchgehende Achse ∙ Fest im Rahmen verschraubt ∙ Achsmaterial verzinktbr/Gesamtbreite = Bahnbreite + 40 mmbr/· Mit verzinkten Stahlröllchen Ø 48 mm, kugelgelagertbr/· Max. Belastung 40 kg/qmbr/br/bStützen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat als Zubehör mitbestellt werden./b
Weitere Informationen:
Achsabstand:
75 mm
Anlieferung:
montiert
Bahnbreite:
600 mm
Bahnelement:
Gerade 975 mm
Farbe Rolle:
verzinkt
Material Rolle:
Stahl
Rollen-Ø:
48 mm
Weitere Suchbegriffe: Fördersysteme, Transportbahnen, Rollenbahnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,98*
€ 347,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,24*
€ 345,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,32*
€ 337,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,43*
€ 328,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,72*
€ 284,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
ZA101R00002
ab € 54,56*
Zubehör
Widex Selection
ZA100R00002
ab € 44,92*
Zubehör
Widex Selection
ZF100R21000
ab € 68,27*
Zubehör
Widex Selection
ZF100R11000
ab € 33,89*
Zubehör
Widex Selection
ZF101R21000
ab € 68,18*
Zubehör
Widex Selection
ZF101R11000
ab € 34,12*
Zubehör
Widex Selection
GA111R00002
ab € 271,85*
Zubehör
Widex Selection
ZS100R60330
ab € 87,59*
Zubehör
Widex Selection
ZS100R60390
ab € 93,94*
Zubehör
Widex Selection
ZS100R60550
ab € 97,67*
Zubehör
Widex Selection
ZS100R60680
ab € 105,06*
Zubehör
Widex Selection
ZS100R60870
ab € 117,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.