Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter oval, Vol. 45 l, aus Stahlblech, BxTxH 425x330x590 mm, mit Federk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter oval, Vol. 45 l, aus Stahlblech, BxTxH 425x330x590 mm, mit Federk
Abfallbehälter oval, Vol. 45 l, aus Stahlblech, BxTxH 425x330x590 mm, mit Federk
Abfallbehälter oval, Vol. 45 l, aus Stahlblech, BxTxH 425x330x590 mm, mit Federk
Artikel-Nr.:
     369-E846127
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     7034-00PB DB703+8320
EAN/GTIN:
     4040136703471
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
bDer Klassiker unter den Abfallbehältern - jetzt mit selbstschließender Federklappe aus Edelstahl/bbr/∙ Gefertigt aus Stahlblech mit angeschweißter Befestigungsschiene ∙ Geeignet zur Wand- und Pfostenmontage ∙ Volumen ca. 45 l ∙ B x T x H 425 x 330 x 590 mm ∙ Gewicht inkl. Befestigungsschiene ca. 8,5 kg ∙ Ohne Ascher
Weitere Informationen:
Volumen:
45 l
Anlieferung:
montiert
Gewicht:
8,5 kg
Farbe:
DB703 eisenglimmer
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, abfallstation edelstahl, abfallbehälter für außenanlagen, Abfalleimer, Abfallbehälter, Abfallbehälter für den Aussenbereich, Abfalleimer_für_den_Außenbereich, Mülleimer_für_den_Außenbereich, Abfallsammler, Mülleimer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,77*
€ 215,20*
24 Tage
17
Frei Haus
ab € 206,94*
€ 265,08*
Lager 369
Frei Haus
ab € 217,31*
€ 276,52*
€ 4,95*
ab € 273,63*
€ 344,95*
Frei Haus
ab € 310,81*
€ 392,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,52*
€ 329,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,72*
€ 326,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,08*
€ 315,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,47*
€ 301,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,31*
€ 258,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renner
8310-00
ab € 2,58*
Zubehör
Metallwerke Renner
8320-00
ab € 2,58*
Zubehör
Metallwerke Renner
7304-01
ab € 2,97*
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-03 FV
ab € 33,06*
Zubehör
Renner
7304-11
ab € 9,16*
Zubehör
Renner
7310-00
ab € 10,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.