Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standvitrine mit Schiebetüren, BxTxH 1000x500x2000 mm, 4 Glasböden, alusilber, i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standvitrine mit Schiebetüren, BxTxH 1000x500x2000 mm, 4 Glasböden, alusilber, i
Standvitrine mit Schiebetüren, BxTxH 1000x500x2000 mm, 4 Glasböden, alusilber, i
Standvitrine mit Schiebetüren, BxTxH 1000x500x2000 mm, 4 Glasböden, alusilber, i
Standvitrine mit Schiebetüren, BxTxH 1000x500x2000 mm, 4 Glasböden, alusilber, i
Standvitrine mit Schiebetüren, BxTxH 1000x500x2000 mm, 4 Glasböden, alusilber, i
Standvitrine mit Schiebetüren, BxTxH 1000x500x2000 mm, 4 Glasböden, alusilber, i
Artikel-Nr.:
     369-E850647
Herst.-Nr.:
     104100005
EAN/GTIN:
     4250366511061
Suchbegriffe:
Ausstellungsvitrine
Glasvitrine
Präsentationsvitrine
Schiebetür-Vitrine
∙ Perfekte Warenpräsentation im Handel und Gewerbe, im Büro und im Firmenfoyer ∙ Ideal auch für den flexiblen Einsatz auf Messen und Ausstellungen ∙ Funktionalität verbunden mit Ästhetik br/∙ Sehr stabile Rahmenkonstruktion aus Alu-Spezialprofilen, silberfarbig eloxiert ∙ Boden und Deckel aus Möbelplatte ∙ Außenverglasung aus ESG-Sicherheitsglas ∙ Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln ∙ Höhenverstellbare Fachböden aus ESG-Sicherheitsglasbr/∙ Inkl. Niedervoltbeleuchtung mit elektronischem Trafo (steckerfähig), mit zwei Spots
Weitere Informationen:
Türart:
Schiebetür
Material Glas:
Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Anlieferung:
montiert
Ausführung Vitrine:
Standvitrine
Farbe Rahmen:
silber
Verschließbar:
ja
Material Rahmen:
Aluminium
Inkl. Beleuchtung:
ja
Anzahl Böden:
4 Stück
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürvitrine, Standardvitrine, Stand-Vitrine, Standvitrine, Staufachvitrine, schiebetürvitrine wsm, ausstellungsvitrine, standvitrine ohne beleuchtung, Vitrinen, Glasschrank, Glasschränke, Sammlervitrinen, Glasvitrinen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 936,44*
€ 1.067,23*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 937,67*
€ 1.068,31*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 956,7037*
€ 1.090,9437*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 998,12*
€ 1.138,11*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.200,85*
€ 1.358,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.358,26*
€ 1.616,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.354,61*
€ 1.611,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.294,57*
€ 1.540,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.252,59*
€ 1.490,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.200,85*
€ 1.429,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.