Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standvitrine, Ganzglas, Sichtböden oben/unten Dekor-Silber, 4 Dickglasböden, BxT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standvitrine, Ganzglas, Sichtböden oben/unten Dekor-Silber, 4 Dickglasböden, BxT
Standvitrine, Ganzglas, Sichtböden oben/unten Dekor-Silber, 4 Dickglasböden, BxT
Standvitrine, Ganzglas, Sichtböden oben/unten Dekor-Silber, 4 Dickglasböden, BxT
Standvitrine, Ganzglas, Sichtböden oben/unten Dekor-Silber, 4 Dickglasböden, BxT
Artikel-Nr.:
     369-E850934
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     FORUM 2
EAN/GTIN:
     4260222861964
Suchbegriffe:
Ausstellungsvitrine
Glasvitrine
Präsentationsvitrine
Stand-Vitrine
∙ Schönes, Originelles und Seltenes in ansprechendem Rahmen präsentieren ∙ Vierseitig mit ESG-Sicherheitsglas · Drehflügeltüren mit Sicherheitszylinderschloss ∙ Höhenverstellbare Dickglasböden · Die Anlieferung erfolgt in wiederverwendbarer Spezialverpackungbr/br/bSpezialverpackung/bbr/Diese Vitrinen werden in einer Spezialverpackung ausgeliefert, die mehrfach zum Auf- und Abbau wiederverwendbar ist. Die Verpackung ist so konzipiert, dass sie auch in einen normalen PKW-Kombi passt.br/br/· Mit Standfüßen · Sichtböden oben und unten Silber-Dekor b· Beleuchtung gegen Aufpreis als Zubehör lieferbar/b
Weitere Informationen:
Türart:
Flügeltür
Material Glas:
Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Anlieferung:
zerlegt
Ausführung Vitrine:
Standvitrine
Farbe Rahmen:
silber
Verschließbar:
ja
Material Rahmen:
Aluminium
Inkl. Beleuchtung:
nein
Anzahl Böden:
4 Stück
Weitere Suchbegriffe: Standvitrine, Staufachvitrine, glasvitrinen mit beleuchtung, ausstellungsvitrine, bst systeme standvitrine, Vitrinen, Glasschrank, Glasschränke, Sammlervitrinen, Glasvitrinen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,05*
€ 342,82*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,59*
€ 347,91*
Lager 369
Frei Haus
ab € 361,69*
€ 424,57*
€ 4,95*
ab € 393,87*
€ 460,69*
Frei Haus
ab € 491,26*
€ 575,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,57*
€ 505,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,50*
€ 503,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,51*
€ 490,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,75*
€ 479,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,69*
€ 430,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
FM-PP
ab € 72,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.