Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabelkanal
>
Artikel
Kabelbrücke aus Kunststoff, 3 m lang, BxH 75x12 mm, im Set mit Klebeband, Farbe
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E857144
Hersteller:
Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
40901
EAN/GTIN:
4250619600177
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
∙ Kabelbrücken aus Kunststoff wahlweise als 3,0 Meter oder 1,5 Meter Set mit doppelseitigem Klebeband br/∙ Extra flach zur sicheren und dauerhaften Beseitung von Stolperfallen br/∙ Kabelkanäle an der Unterseite mit einem spitzen Messer öffnen und Kabel einlegen br/∙ Mit dem Klebeband kann die Kabelbrücke zusätzlich verschlossen und am Boden befestigt werdenbr/bSet bestehend aus:/bbr/∙ 1500 mm oder 3000 mm laufende Kabelbrücke br/∙ 1 Rolle doppelseitiges Klebeband
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Abmessung Höhe:
12 mm
Anzahl Kammern:
2
Form Kabelbrücke:
Gerade
Länge:
3000 mm
Abmessung Breite:
75 mm
Farbe:
signal*
Kabelführung:
unten
... >
Büro-Arbeitsplatzzubehör
>
Kabelkanäle/Kabelbrücken für den Innenbereich
>
Kabelbrücken für den Innenbereich
Weitere Suchbegriffe:
Installationskanal
,
Kabelkanal
,
Leitungsführungskanal
,
Wand und Deckenkanal
,
eha kabelbrücke
,
fußbodenkanal
,
installationskanal schwarz
,
Kabelbrücken
,
Kabelkanäle
Angebote
(22)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
7 Tage
8
pro Stück
€ 5,99*
ab € 39,14*
€ 52,55*
Lager 103
9 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,83*
€ 54,60*
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 44,77*
€ 58,46*
Lager 214
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 45,66*
€ 62,28*
Lager 369
pro Stück
€ 5,00*
ab € 64,83*
€ 83,78*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,78*
€ 99,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,79*
€ 98,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kabelbrücke aus Kunststoff, für Kabel und Schläuche bis Ø 10 mm, schwarz, 2 Kammern, Länge 3 m.
Ewald Hildebrandt
41000
ab € 41,41*
Ähnlich
Kabelbrücke aus Kunststoff, für Kabel und Schläuche bis Ø 10 mm, schwarz-gelb, 2 Kammern, Länge 3 m.
Ewald Hildebrandt
41901
ab € 55,49*
Ähnlich
Kabelbrücke aus Kunststoff, für Kabel und Schläuche bis Ø 7,5 mm, schwarz, 2 Kammern, Länge 3 m.
Ewald Hildebrandt
40000
ab € 27,36*
Ähnlich
Kabelbrücke aus Kunststoff, für Kabel und Schläuche bis Ø 7,5 mm, schwarz-gelb, 2 Kammern, Länge 1,5 m.
Ewald Hildebrandt
40902
ab € 22,43*
Ähnlich
Kabelbrücke, beige, Höhe = 17 mm Breite = 75 mm, Länge = 1,5 m | TM0811
Hildebrandt
40620
ab € 35,83*
Ähnlich
Kabelbrücke, beige, Höhe = 17 mm Breite = 75 mm, Länge = 3 m | TM0817
Hildebrandt
40600
ab € 53,08*
Ähnlich
Kabelbrücke, blau, Höhe = 17 mm Breite = 75 mm, Länge = 1,5 m | TM0812
Hildebrandt
40472
ab € 35,93*
Ähnlich
Kabelbrücke, blau, Höhe = 17 mm Breite = 75 mm, Länge = 3 m | TM0818
Hildebrandt
40470
ab € 53,13*
Ähnlich
Kabelbrücke, gelb, Höhe = 17 mm Breite = 75 mm, Länge = 1,5 m | TM0813
Hildebrandt
40920
ab € 36,95*
Ähnlich
Kabelbrücke, gelb, Höhe = 17 mm Breite = 75 mm, Länge = 3 m | TM0819
Hildebrandt
40900
ab € 56,19*
Ähnlich
Kabelbrücke, grau, Höhe = 17 mm Breite = 75 mm, Länge = 1,5 m | TM0810
Hildebrandt
40720
ab € 35,86*
Ähnlich
Kabelbrücke, grau, Höhe = 17 mm Breite = 75 mm, Länge = 3 m | TM0816
Hildebrandt
40700
ab € 53,11*
Ähnlich
Kabelbrücke, schwarz, Höhe = 17 mm Breite = 75 mm, Länge = 1,5 m | TM0809
Hildebrandt
40020
ab € 35,79*
Ähnlich
Kabelbrücken-Set aus Kunststoff, Beige, 100 mm x 3 m
Ewald Hildebrandt
41600
ab € 75,87*
Ähnlich
Kabelbrücken-Set aus Kunststoff, Beige, 75 mm x 3 m
Ewald Hildebrandt
40600
ab € 51,58*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen