Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Format DIN A4, BxH 210x297 mm, best. aus 2 Acrylglasscheiben mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinweisschild, Format DIN A4, BxH 210x297 mm, best. aus 2 Acrylglasscheiben mit
Hinweisschild, Format DIN A4, BxH 210x297 mm, best. aus 2 Acrylglasscheiben mit
Hinweisschild, Format DIN A4, BxH 210x297 mm, best. aus 2 Acrylglasscheiben mit
Hinweisschild, Format DIN A4, BxH 210x297 mm, best. aus 2 Acrylglasscheiben mit
Hinweisschild, Format DIN A4, BxH 210x297 mm, best. aus 2 Acrylglasscheiben mit
Artikel-Nr.:
     369-E858451
Herst.-Nr.:
     43695184
EAN/GTIN:
     4044917381902
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme
∙ Halterung aus Edelstahl ∙ Scheiben aus Acrylglasb /b∙ Einfache Befestigung der Acrylscheiben mittels Edelstahlhalterung ∙ Durch das intelligente Stecksystem können die Einlagen blitzschnell, ohne Werkzeug gewechselt werden ∙ Als Informationsträger kann handelsübliches Druckpapier oder Druckfolie eingesetzt werden
Weitere Informationen:
Format:
DIN A4
Farbe Rahmen:
-
Material Abdeckung:
Acrylglas
Abmessung Höhe:
297 mm
Material Rahmen:
ohne
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Abmessung Breite:
210 mm
VE:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, raumbeschilderung, Beschilderung, Schilder, Leitsysteme, Orientierungssysteme, Wandschilder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 32,34*
€ 43,19*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,18*
€ 53,16*
€ 5,50*
ab € 40,01*
€ 54,71*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,28*
€ 55,34*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 50,63*
€ 65,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
43695900
ab € 19,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.