Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Tisch, links, BxTxH 1800x800-1000x720 mm, 4-Fuß-Gestell lichtgrau, Platte lic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC-Tisch, links, BxTxH 1800x800-1000x720 mm, 4-Fuß-Gestell lichtgrau, Platte lic
PC-Tisch, links, BxTxH 1800x800-1000x720 mm, 4-Fuß-Gestell lichtgrau, Platte lic
PC-Tisch, links, BxTxH 1800x800-1000x720 mm, 4-Fuß-Gestell lichtgrau, Platte lic
PC-Tisch, links, BxTxH 1800x800-1000x720 mm, 4-Fuß-Gestell lichtgrau, Platte lic
PC-Tisch, links, BxTxH 1800x800-1000x720 mm, 4-Fuß-Gestell lichtgrau, Platte lic
PC-Tisch, links, BxTxH 1800x800-1000x720 mm, 4-Fuß-Gestell lichtgrau, Platte lic
Artikel-Nr.:
     369-E859624
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     N-520240-LL
EAN/GTIN:
     4038933076676
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch
∙ Solides Schreibtischsystem mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis ∙ Markante Optik, starker Auftrittbr/∙ Robustes, langlebiges Vierkant-Stahlrahmengestell, 30 x 30 mm, in lichtgraubr/∙ Hochwertige, melaminharzbeschichtete E-1-Spanplatte, 25 mm stark, mit 3 mm ABS-Umleimer, Radius 3 mm gerundetbr/∙ Kratzfest, zigarettenglutbeständig und resistent gegen die meisten Säuren und Laugen ∙ Zusätzliche Standfestigkeit durch Bodenausgleichsschrauben, justierbar bis 10 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Kabelwanne:
nein
Abmessung Tiefe:
800-1000 mm
Abmessung Höhe:
720 mm
Plattenfarbe:
lichtgrau
Plattenstärke:
25 mm
Farbe Gestell:
lichtgrau
Ausführung Tischplatte:
PC_links
Abmessung Breite:
1800 mm
Kabelauslass:
nein
Material Tischplatte:
Spanplatte, beschichtet
Ausführung Gestell:
4_Fuss
Elektrisch höhenverstellbar:
nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,77*
€ 422,54*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,54*
€ 422,54*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 352,58*
€ 424,30*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 357,73*
€ 429,82*
Lager 369
Frei Haus
ab € 428,09*
€ 504,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,21*
€ 600,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,01*
€ 595,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,73*
€ 564,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,00*
€ 549,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,09*
€ 509,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-530351-LG/LG
ab € 373,07*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-LG/LG
ab € 382,40*
Zubehör
Geramöbel
S-500910-SI
ab € 95,71*
Zubehör
Geramöbel
N-520207-LL
ab € 237,46*
Zubehör
Geramöbel
N-05ZM-S
ab € 32,13*
Zubehör
Geramöbel
S-500904-S
ab € 37,13*
Zubehör
Geramöbel
N-520617-L
ab € 144,63*
Zubehör
Geramöbel
N-520508-L
ab € 111,67*
Zubehör
Geramöbel
N-520008-LL
ab € 180,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.