Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkettungsplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1498-12535-N-520508-L
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-520508-L
EAN/GTIN:
     4038933482033
Suchbegriffe:
Schreibtisch Eckerweiterung
Schreibtisch Eckplatte
Schreibtisch Eckverbindung
Schreibtisch-Verkettungsplatte
4 Fuß Eco
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
4-Kant-Stahlrahmen-Gestell 30x30 mm mit fester Höhe von 720 mm. Am Gestell können Hängecontainer mit Schubfächern oder Hängecontainer mit Hängeregistratur und Schubfächern angebracht werden.
Verkettungen:
Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungswinkel und zusätzlichen Stützfüßen.
Knieraumblende:
19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, Ausführung und Eigenschaften wie Tischplatte.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Lichtgrau
Breite in mm:
800
Tiefe in mm:
800
Gewicht:
10
Volumen:
,06
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischverkettung, schreibtisch eckerweiterung, Verkettungsplatte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 111,67*
€ 140,17*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,89*
€ 140,82*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,12*
€ 157,50*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,63*
€ 157,77*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,04*
€ 157,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,17*
€ 166,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,21*
€ 164,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,66*
€ 159,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,39*
€ 150,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,67*
€ 132,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-520101-NL
ab € 157,14*
Zubehör
Geramöbel
N-520102-NL
ab € 172,20*
Zubehör
Geramöbel
N-520103-NL
ab € 187,49*
Zubehör
Geramöbel
N-520146-NL
ab € 208,52*
Zubehör
Geramöbel
N-522119-OL
ab € 497,22*
Zubehör
Geramöbel
N-522117-OL
ab € 518,97*
Zubehör
Geramöbel
N-522116-OL
ab € 820,27*
Zubehör
Geramöbel
N-522120-OL
ab € 501,50*
Zubehör
Geramöbel
N-522118-OL
ab € 513,55*
Zubehör
Geramöbel
N-520102-OL
ab € 193,30*
Zubehör
Geramöbel
N-520103-OL
ab € 212,14*
Zubehör
Geramöbel
N-520146-OL
ab € 232,61*
Zubehör
Geramöbel
N-520101-OL
ab € 177,47*
Zubehör
Geramöbel
N-522114-OL
ab € 819,61*
Zubehör
Geramöbel
N-522120-LL
ab € 442,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.