Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Euronormbehälter, PP, Wände + Boden geschlossen, LxBxH 600x400x120 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schwerlast-Euronormbehälter, PP, Wände + Boden geschlossen, LxBxH 600x400x120 mm
Schwerlast-Euronormbehälter, PP, Wände + Boden geschlossen, LxBxH 600x400x120 mm
Schwerlast-Euronormbehälter, PP, Wände + Boden geschlossen, LxBxH 600x400x120 mm
Schwerlast-Euronormbehälter, PP, Wände + Boden geschlossen, LxBxH 600x400x120 mm
Artikel-Nr.:
     369-E860755
Herst.-Nr.:
     17212 02 02
EAN/GTIN:
     4031022030771
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
∙ Aus Polypropylen ∙ Temperaturbeständigkeit -20 °C bis +90 °C ∙ Lebensmittelecht ∙ Beständig gegen Öle, Fette, die meisten Säuren und Laugen ∙ Großes Volumen durch optimierte Seitenwandkonstruktion ∙ Hoch belastbar, durch Rippenboden mehr Stabilität ∙ Für Rollenbahnen geeignet ∙ Stapelbar, auch mit Zubehör ∙ Optimale Reinigung der geschlossenen Behälter durch glatte Innenwände ∙ Halterungen für Belege auf allen 4 Seiten, Griffe an den Stirnseitenbr/br/bAuf Anfrage:/b&break;∙ Weitere Lieferfarben&break;∙ Elektrische Leitfähigkeit&break;∙ Beschriftung&break;∙ Prägungbr/br/· Ohne Grifföffnungen
Weitere Informationen:
Volumen:
21 l
Wandkonstruktion:
geschlossen
Material:
Polypropylen
Temperaturbereich:
-20 bis +90 °C
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Aussenmaß Breite:
400 mm
Aussenmaß Höhe:
120 mm
VE:
2 Stück
Außenmaß Länge:
600 mm
Farbe:
blau
Auflast:
700 kg
Traglast:
60 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 23,99*
€ 33,62*
9 Tage
14
pro Paket
Frei Haus
ab € 24,79*
€ 33,93*
16 Tage
10
pro Paket
€ 7,90*
ab € 24,99*
€ 34,30*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 29,38*
€ 38,97*
Lager 369
pro Paket
€ 5,00*
ab € 52,57*
€ 67,03*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,03*
€ 79,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 64,93*
€ 77,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,18*
€ 72,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,27*
€ 71,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 58,76*
€ 69,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 52,57*
€ 62,56
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 26,285* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 01
ab € 15,39*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 02
ab € 15,43*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 03
ab € 15,42*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 04
ab € 15,41*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 05
ab € 15,38*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 01
ab € 29,12*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 10 03
ab € 29,08*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 04
ab € 29,06*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 05
ab € 29,10*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 06
ab € 24,40*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 02
ab € 18,46*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 04
ab € 18,47*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 05
ab € 18,46*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 03
ab € 18,46*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 01
ab € 18,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.