Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronorm-Mehrwegbehälter, ohne Deckel, Volumen 26 Liter, LxBxH 400x300x323 mm, F


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Euronorm-Mehrwegbehälter, ohne Deckel, Volumen 26 Liter, LxBxH 400x300x323 mm, F
Euronorm-Mehrwegbehälter, ohne Deckel, Volumen 26 Liter, LxBxH 400x300x323 mm, F
Euronorm-Mehrwegbehälter, ohne Deckel, Volumen 26 Liter, LxBxH 400x300x323 mm, F
Euronorm-Mehrwegbehälter, ohne Deckel, Volumen 26 Liter, LxBxH 400x300x323 mm, F
Euronorm-Mehrwegbehälter, ohne Deckel, Volumen 26 Liter, LxBxH 400x300x323 mm, F
Euronorm-Mehrwegbehälter, ohne Deckel, Volumen 26 Liter, LxBxH 400x300x323 mm, F
Artikel-Nr.:
     369-E861270
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     98502043
EAN/GTIN:
     4255610503342
Suchbegriffe:
MF-Behälter
Mehrwegbehälter
mehrwegbehälter blau
mf behälter
∙ Stapelbarer Mehrwegbehälter - 3 in 1 - Transportkasten, Lagerbehälter und Kommissionierbox ∙ Aus Polypropylen (PP) ∙ Abgestimmt auf Euromaße ∙ Temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C ∙ Ergonomisch ausgeformte, großzügige Griffe ∙ Farbe RAL 5014 taubenblaubr/br/· Ohne Deckel
Weitere Informationen:
Volumen:
26 l
Wandkonstruktion:
geschlossen
Material:
Polypropylen
Temperaturbereich:
-20 bis +90 °C
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Aussenmaß Breite:
400 mm
Aussenmaß Höhe:
323 mm
VE:
2 Stück
Außenmaß Länge:
400 mm
Farbe:
RAL 5014 taubenblau
Traglast:
25 kg
Weitere Suchbegriffe: Stapelbehälter, Transportbehälter, Kunststoff-Behälter, Stapelkasten, Stapelkästen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 43,25*
€ 57,76*
Lager 369
pro Paket
€ 5,00*
ab € 45,93*
€ 61,03*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,03*
€ 72,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,53*
€ 70,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 55,00*
€ 65,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,59*
€ 63,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,58*
€ 62,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,93*
€ 54,66
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 22,965* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
98502895
ab € 23,37*
Zubehör
Widex Selection
98501580
ab € 32,91*
Zubehör
Widex Selection
98501581
ab € 38,01*
Zubehör
Widex Selection
98502896
ab € 32,93*
Zubehör
Widex Selection
98560112
ab € 47,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.