Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Mehrwegbehälter
>
Artikel
GLOGNER, Euronorm-Mehrwegbehälter, ohne Deckel,, LxBxH 400x300x323 mm, blau, VE 2 Stück
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922-12780-D57-98502043
Hersteller:
Kunststoff Glogner
Herst.-Nr.:
98502043
EAN/GTIN:
4255610503342
Suchbegriffe:
MF-Behälter
Mehrwegbehälter
mehrwegbehälter blau
mf behälter
Euronorm-Mehrwegbehälter, ohne Deckel, Volumen 26 Liter, LxBxH 400x300x323 mm, Farbe blau, VE 2 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,500 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Ursprungsland:
DE
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 43,25*
€ 57,76*
Lager 369
pro Paket
€ 5,00*
ab € 45,93*
€ 61,03*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,76*
€ 68,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,41*
€ 67,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,36*
€ 62,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,44*
€ 60,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,45*
€ 58,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,25*
€ 51,47
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 21,625* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stülpdeckel, LxB 310x210 mm, Farbe blau, VE 2 Stück
Widex Selection
98502895
ab € 23,37*
Zubehör
Stülpdeckel, LxB 410x310 mm, Farbe blau, VE 2 Stück
Widex Selection
98501580
ab € 32,91*
Zubehör
Stülpdeckel, LxB 610x410 mm, Farbe blau, VE 2 Stück
Widex Selection
98501581
ab € 38,01*
Zubehör
Stülpdeckel, LxB 810x410 mm, Farbe blau
Widex Selection
98502896
ab € 32,93*
Zubehör
Stülpdeckel, LxB 810x610 mm, Farbe blau
Widex Selection
98560112
ab € 47,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen