Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hallenbüro, 4-seit. freistehend, ohne Boden, 5 Leuchten, BxTxH 6045x4045x2630 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hallenbüro, 4-seit. freistehend, ohne Boden, 5 Leuchten, BxTxH 6045x4045x2630 mm
Hallenbüro, 4-seit. freistehend, ohne Boden, 5 Leuchten, BxTxH 6045x4045x2630 mm
Hallenbüro, 4-seit. freistehend, ohne Boden, 5 Leuchten, BxTxH 6045x4045x2630 mm
Hallenbüro, 4-seit. freistehend, ohne Boden, 5 Leuchten, BxTxH 6045x4045x2630 mm
Hallenbüro, 4-seit. freistehend, ohne Boden, 5 Leuchten, BxTxH 6045x4045x2630 mm
Hallenbüro, 4-seit. freistehend, ohne Boden, 5 Leuchten, BxTxH 6045x4045x2630 mm
Artikel-Nr.:
     369-E861973
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     0600017
EAN/GTIN:
     4044944695171
Suchbegriffe:
Hallenbüro
Komplettausstattung (Universalhaus)
Mehrzweckbüro
Mehrzweckhaus
∙ Das variable Modulsystem zur vielseitigen Raumplanung ∙ Auf der Basis einzelner Elemente können Mehrzweckräume ebenerdig oder auf Podesten auch mehrgeschossig konzipiert und je nach Änderung der Rahmenbedingungen beliebig erweitert und umgebaut werden ∙ Einfache Montage durch Steck- und Schraubverbindungen ∙ Raumabmessungen werden entsprechend den Bestimmungen der Arbeitsstättenverordnung eingehalten br/bLieferumfang:/bbr/∙ Sichtwandelemente ∙ 1 Türelement mit Fenster und Oberlicht br/∙ 1 Elektroelement mit Schalter/Steckdose ∙ Decke ∙ Leuchten gemäß Tabellebr/br/bTechnische Daten:/bbr/∙ Kabinenhöhe: 2630 mmbr/∙ Lichte Raumhöhe: 2510 mmbr/∙ Mindesteinbauhöhe: 2740 mmbr/∙ Elementbreite: 1000 mmbr/∙ Brüstungshöhe: 1090 mmbr/∙ Höhe der Verglasung: 1410 mmbr/∙ Wanddicke: 45 mmbr/∙ 4-seitig, freistehendbr/∙ Gesamthöhe 2630 mm, lichte Raumhöhe 2510 mmbr/∙ Mit Fußboden auf Anfrage (Höhe + 30 mm)br/br/bGeprüfter Schallschutz/bbr/∙ #7;Bewertetes Schalldämm-Maß des Wandsystems bis 35 dB, je nach Ausführungbr/bWandelemente/bbr/∙ #7;Aus elektrolytisch verzinkten Schalenblechen, zur Schall- und Wärmedämmung mit Mineralwolle gefüllt ∙ Oberfläche mit hochwertiger Pulverbeschichtungbr/bPfosten/bbr/∙ #7;Aus Vierkantrohr, 45 mm dick, mit Höhenausgleichschrauben ∙ Abdichtung zwischen Wandelementen und Pfosten durch Dichtstreifen aus Schaumstoffbr/bVerglasung/bbr/∙ #7;Floatglas, 5 mm dick, in Kunststoff-Klemmprofilen ∙ Serienmäßig ab Brüstungshöhe 1090 mm ∙ Isolierverglasung gegen Mehrpreis auf Anfragebr/bTüren/bbr/∙ #7;Gefalztes Metalltürblatt, in Stahlzarge eingehängt ∙ Leichtmetall-Drückergarnitur, für den Einbau eines Schließzylinders bauseitig vorbereitetbr/bDecken/bbr/∙ Abgehängtes System mit Mineralfaserplatten, inkl. Abhängematerialbr/bWandanschlüsse/bbr/∙ #7;Verstellbare U-Profile in verschiedenen Breiten zum Ausgleich von bauseitigen Maßtoleranzen und zur Anpassung der Wandelemente an den Baukörper ∙ Schall- und Wärmedämmung durch Mineral-br/wollfüllungbr/bDeckenanschlüsse/bbr/∙ #7;U-Profile zum Ausgleich von bauseitigen Maßtoleranzen und zur Anpassung der Wandelemente an die vorhandene Deckebr/bElektroelemente/bbr/∙ 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose oder Steckdose/Steckdose ∙ Kabelkanal nach VDE ∙ Die Installation ist bauseits durchzuführenbr/bDeckenleuchten/bbr/∙ #7;Anbauleuchte mit Darklight-Spiegelraster BAP, 2 x 58 W, ohne br/Röhren, auf ca. 500 Lux ausgelegtbr/bAuf Anfrage sind auch Ausführungen mit Fußboden erhältlich (bei diesen erhöhen sich die Höhenmaße um 30 mm)/b
Weitere Informationen:
Außenmaße Höhe:
2.630 mm
Außenmaße Tiefe:
4.045 mm
Außenmaße Breite:
6.045 mm
Anlieferung:
zerlegt
Ausführung Boden:
ohne
Anzahl Leuchten:
5
Farbe:
RAL 9002/5010 grauweiß/enzianblau
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckraum, Mobiler Raum, Multifunktionshaus, Universalhaus, Universalraum, hallenbüro 4-seitig, hallenbüro, Modulare Raumsysteme, Modulares Raumsystem, Raumsysteme, Raumcontainer, Container
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.269,04*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.697,22*
€ 11.539,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.624,99*
€ 11.453,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.369,86*
€ 11.150,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.269,04*
€ 11.030,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
0600399
ab € 48,28*
Zubehör
Widex Selection
0600399
ab € 48,53*
Zubehör
Widex Selection
0600425
ab € 50,15*
Zubehör
Widex Selection
0600425
ab € 50,45*
Zubehör
Widex Selection
0601050
ab € 758,04*
Zubehör
Widex Selection
6001050
ab € 760,96*
Zubehör
Widex Selection
0600385
ab € 59,10*
Zubehör
Widex Selection
0600385
ab € 58,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.