Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank, einzeln verschließ. Abteil, BxTxH 610x500x1850 mm, 2 Abteile,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank, einzeln verschließ. Abteil, BxTxH 610x500x1850 mm, 2 Abteile,
Garderobenschrank, einzeln verschließ. Abteil, BxTxH 610x500x1850 mm, 2 Abteile,
Garderobenschrank, einzeln verschließ. Abteil, BxTxH 610x500x1850 mm, 2 Abteile,
Garderobenschrank, einzeln verschließ. Abteil, BxTxH 610x500x1850 mm, 2 Abteile,
Garderobenschrank, einzeln verschließ. Abteil, BxTxH 610x500x1850 mm, 2 Abteile,
Garderobenschrank, einzeln verschließ. Abteil, BxTxH 610x500x1850 mm, 2 Abteile,
Artikel-Nr.:
     369-E863785
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     E863785
EAN/GTIN:
     4025314505603
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
∙ Stabile Stahlkonstruktion ∙ Hochwertige Einbrennbeschichtung ∙ Verstärkte Türen, in Drehbolzen gelagert, mit Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen, standardmäßig mit Drehriegelverschluss für Vorhangschloss ausgestattet ∙ Auf Anfrage gegen Aufpreis mit Sicherheits-Zylinderschloss erhältlich ∙ Einrichtung: Pro Abteil 1 Ablageboden mit stabiler Garderobenstange und 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken · Solide Kunststofffüße für besten Korrosionsschutz
Weitere Informationen:
Anzahl Abteile:
2 Stück
Material:
Stahl
Anlieferung:
montiert
Abteilbreite:
300 mm
Ausführung Schloss:
Drehriegel
Abmessung (B x T x H):
610 x 500 x 1850mm
Abmessung Breite:
610 mm
Höhe:
1850 mm
Abmessungen (B x T x H):
610 x 500 x 1850 mm
Tiefe:
500 mm
Schrankunterbau:
Füße
Abmessung Tiefe:
500 mm
Abmessung Höhe:
1850 mm
Schloßausführung:
Drehriegel
Farbe Front:
RAL 7035 lichtgrau
Breite:
610 mm
Farbe Korpus:
RAL 7035 lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank lichtgrau 2 abt, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Sozialraumausstattung, Sozialraumschränke, Sozialraumschrank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,46*
€ 305,86*
35 Tage
1
Frei Haus
ab € 280,15*
€ 337,11*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,27*
€ 349,75*
Lager 369
Frei Haus
ab € 297,34*
€ 357,21*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,02*
€ 375,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,21*
€ 425,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,06*
€ 421,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,18*
€ 394,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,06*
€ 388,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,34*
€ 353,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,21*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,27*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,76*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-061|
ab € 5,00*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-010|
ab € 15,56*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00|
ab € 13,09*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-28|
ab € 11,42*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70|
ab € 12,20*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,59*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
244213
ab € 11,36*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70|
ab € 6,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.