Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank, paarw. zuein. schlagende Türen, BxTxH 810x500x1800 mm, 2 Abte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank, paarw. zuein. schlagende Türen, BxTxH 810x500x1800 mm, 2 Abte
Garderobenschrank, paarw. zuein. schlagende Türen, BxTxH 810x500x1800 mm, 2 Abte
Garderobenschrank, paarw. zuein. schlagende Türen, BxTxH 810x500x1800 mm, 2 Abte
Garderobenschrank, paarw. zuein. schlagende Türen, BxTxH 810x500x1800 mm, 2 Abte
Garderobenschrank, paarw. zuein. schlagende Türen, BxTxH 810x500x1800 mm, 2 Abte
Garderobenschrank, paarw. zuein. schlagende Türen, BxTxH 810x500x1800 mm, 2 Abte
Artikel-Nr.:
     369-E863980
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     E863980
EAN/GTIN:
     4025314569469
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
∙ Stabile Stahlkonstruktion ∙ Hochwertige Einbrennbeschichtung ∙ Verstärkte Türen, in Drehbolzen gelagert, mit Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen, standardmäßig mit Drehriegelverschluss für Vorhangschloss ausgestattet ∙ Auf Anfrage gegen Aufpreis mit Sicherheits-Zylinderschloss erhältlich ∙ Einrichtung: Pro Abteil 1 Ablageboden mit stabiler Garderobenstange und 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken Mit paarweise zueinander schlagenden Türen = 2 Abteile für 1 Person
Weitere Informationen:
Anzahl Abteile:
1 Stück
Material:
Stahl
Anlieferung:
montiert
Abteilbreite:
400 mm
Ausführung Schloss:
Drehriegel
Abmessung (B x T x H):
810 x 500 x 1800mm
Abmessung Breite:
810 mm
Höhe:
1800 mm
Abmessungen (B x T x H):
810 x 500 x 1800 mm
Tiefe:
500 mm
Schrankunterbau:
Sockel
Abmessung Tiefe:
500 mm
Abmessung Höhe:
1800 mm
Schloßausführung:
Drehriegel
Farbe Front:
RAL 7035 lichtgrau
Breite:
810 mm
Farbe Korpus:
RAL 7035 lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank lichtgrau 2 abt, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Sozialraumausstattung, Sozialraumschränke, Sozialraumschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 331,11*
€ 398,88*
Lager 369
Frei Haus
ab € 395,47*
€ 467,28*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 472,73*
€ 555,82*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 412,79*
€ 558,04*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,28*
€ 556,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,03*
€ 551,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,26*
€ 531,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,21*
€ 516,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,47*
€ 470,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.