Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhocker mit Gaslift verchromt, mit Rollen, Sitzfläche mit Kunstleder, Sitz Hö


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehhocker mit Gaslift verchromt, mit Rollen, Sitzfläche mit Kunstleder, Sitz Hö
Drehhocker mit Gaslift verchromt, mit Rollen, Sitzfläche mit Kunstleder, Sitz Hö
Drehhocker mit Gaslift verchromt, mit Rollen, Sitzfläche mit Kunstleder, Sitz Hö
Drehhocker mit Gaslift verchromt, mit Rollen, Sitzfläche mit Kunstleder, Sitz Hö
Drehhocker mit Gaslift verchromt, mit Rollen, Sitzfläche mit Kunstleder, Sitz Hö
Drehhocker mit Gaslift verchromt, mit Rollen, Sitzfläche mit Kunstleder, Sitz Hö
Artikel-Nr.:
     369-E865256
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     3861.1-08
EAN/GTIN:
     4260257712965
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
∙ Superweich und trotzdem strapazierfähig ∙ Mit poliertem Aluminium-Fußkreuz und verchromtem Gaslift ausgestattet ∙ Passt in jedes Büro oder Labor ∙ Durch Farbenvielfalt passend zur Einrichtung wählbar br/br/∙ Sitz Ø 360 mm br/∙ Sitzstärke 90 mmbr/∙ Fußkreuz Ø 528 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Stuhlgestell:
mit Rollen
Farbe Gestell:
chrom
Sitz-Ø:
360 mm
Stapelbar:
nein
Sitzhöhe:
540-720 mm
Material Sitz:
Kunstleder
Farbe Sitz:
atollblau
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 107,36*
€ 136,84*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,30*
€ 137,45*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,52*
€ 146,35*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,71*
€ 155,59*
Lager 369
Frei Haus
ab € 157,49*
€ 193,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,28*
€ 230,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,89*
€ 224,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,78*
€ 213,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,34*
€ 207,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,49*
€ 187,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3861.1-04
ab € 107,77*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3861.1-10
ab € 105,16*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
09.01.3861
ab € 127,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.