Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenanlage für 5 Personen, 1x5 Fächer, Fach B.(innen) 410 mm, BxTxH 960x48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenanlage für 5 Personen, 1x5 Fächer, Fach B.(innen) 410 mm, BxTxH 960x48
Garderobenanlage für 5 Personen, 1x5 Fächer, Fach B.(innen) 410 mm, BxTxH 960x48
Garderobenanlage für 5 Personen, 1x5 Fächer, Fach B.(innen) 410 mm, BxTxH 960x48
Garderobenanlage für 5 Personen, 1x5 Fächer, Fach B.(innen) 410 mm, BxTxH 960x48
Garderobenanlage für 5 Personen, 1x5 Fächer, Fach B.(innen) 410 mm, BxTxH 960x48
Garderobenanlage für 5 Personen, 1x5 Fächer, Fach B.(innen) 410 mm, BxTxH 960x48
Artikel-Nr.:
     369-E868719
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     82700-00S10157
EAN/GTIN:
     4067521487860
Suchbegriffe:
Garderobenanlagen
Schließfachgarderobe
schließfachgarderobe 5 fächer
garderobenanlagen
bMit Fächerschränken in 2 Fachbreiten/bbr/Fächerschränke mit 5 Fächern übereinander bieten in Kombination mit funktionalen Garderobeneinheiten für 5, 10, 15 oder 20 Personen ausreichend Platz für Kleidung und persönliche Dinge. br/br/∙ Fächerschränke aus stabil verschweißtem Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtungbr/∙ Doppelwandige Flügeltüren, in Drehbolzen gelagert, serienmäßig mit Türöffnungsbegrenzer 90° und Sicherheits-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln br/∙ Garderobeneinheit mit Kopfboden, Hutablage mit Kleiderbügeln und Schuhrost br/∙ Hutablage und Schuhrost aus Vierkantrohr, schwarz beschichtet, Sockel in Korpusfarbe br/∙ Kleiderbügel aus geschliffenem, schwarz lackiertem Holz, mit diebstahlfeindlicher Spezialaufhängungbr/br/bLieferung/bbr/Fächerschränke montiert, Garderobeneinheiten zerlegt, mit Montageanleitung
Weitere Informationen:
Farbe Korpus:
RAL 7035 lichtgrau
Anzahl Fächer:
5 Stück
Material:
Stahlblech
Farbe Front:
RAL_3003_Rubinrot
Anlieferung:
teilmontiert
Abmessung Tiefe:
480 mm
Abmessung Höhe:
1950 mm
Abmessung Breite:
960 mm
Weitere Suchbegriffe: Sozialraumausstattung, Sozialraumschränke, Sozialraumschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 541,88*
€ 633,71*
Lager 369
Frei Haus
ab € 695,72*
€ 812,02*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 812,02*
€ 966,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 810,22*
€ 964,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 790,07*
€ 940,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 759,27*
€ 903,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 695,72*
€ 827,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.