Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenanlage für 10 Personen, 2x5 Fächer, Fach B.(innen) 410 mm, BxTxH 1870x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenanlage für 10 Personen, 2x5 Fächer, Fach B.(innen) 410 mm, BxTxH 1870x
Garderobenanlage für 10 Personen, 2x5 Fächer, Fach B.(innen) 410 mm, BxTxH 1870x
Garderobenanlage für 10 Personen, 2x5 Fächer, Fach B.(innen) 410 mm, BxTxH 1870x
Garderobenanlage für 10 Personen, 2x5 Fächer, Fach B.(innen) 410 mm, BxTxH 1870x
Garderobenanlage für 10 Personen, 2x5 Fächer, Fach B.(innen) 410 mm, BxTxH 1870x
Garderobenanlage für 10 Personen, 2x5 Fächer, Fach B.(innen) 410 mm, BxTxH 1870x
Artikel-Nr.:
     369-E868721
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     82710-00S10468
EAN/GTIN:
     4067521489451
Suchbegriffe:
Garderobenanlagen
Schließfachgarderobe
schließfachgarderobe 5 fächer
garderobenanlagen
bMit Fächerschränken in 2 Fachbreiten/bbr/Fächerschränke mit 5 Fächern übereinander bieten in Kombination mit funktionalen Garderobeneinheiten für 5, 10, 15 oder 20 Personen ausreichend Platz für Kleidung und persönliche Dinge. br/br/∙ Fächerschränke aus stabil verschweißtem Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtungbr/∙ Doppelwandige Flügeltüren, in Drehbolzen gelagert, serienmäßig mit Türöffnungsbegrenzer 90° und Sicherheits-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln br/∙ Garderobeneinheit mit Kopfboden, Hutablage mit Kleiderbügeln und Schuhrost br/∙ Hutablage und Schuhrost aus Vierkantrohr, schwarz beschichtet, Sockel in Korpusfarbe br/∙ Kleiderbügel aus geschliffenem, schwarz lackiertem Holz, mit diebstahlfeindlicher Spezialaufhängungbr/br/bLieferung/bbr/Fächerschränke montiert, Garderobeneinheiten zerlegt, mit Montageanleitung
Weitere Informationen:
Farbe Korpus:
RAL 7035 lichtgrau
Anzahl Fächer:
10 Stück
Material:
Stahlblech
Farbe Front:
RAL_5010_Enzianblau
Anlieferung:
teilmontiert
Abmessung Tiefe:
480 mm
Abmessung Höhe:
1950 mm
Abmessung Breite:
1870 mm
Weitere Suchbegriffe: Sozialraumausstattung, Sozialraumschränke, Sozialraumschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 941,89*
€ 1.096,82*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.180,61*
€ 1.378,95*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.378,95*
€ 1.640,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.368,89*
€ 1.628,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.297,91*
€ 1.544,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.249,61*
€ 1.487,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.180,61*
€ 1.404,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.