Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Wandschrank
>
Artikel
Hängeschrank, 1 Vollblechtür, Rückwand glatt, 1 verstellbarer Boden, Zylindersch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E869453
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
22337-040-001-611
EAN/GTIN:
4055479138071
Suchbegriffe:
Hänge-Schrank
Hängeschrank
Wand-Schrank
Wandhänge-Schrank
∙ Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion ∙ Türen mit Verstärkungstasche, durch Zylinderschloss verschließbar ∙ 1 in Schrankfarbe pulverbeschichteter Fachboden gehört zum Lieferumfang ∙ Fachboden im Raster von 17 mm höhenverstellbar
Weitere Informationen:
Farbe Korpus:
RAL 6011 Resedagrün
Material:
Stahl
Farbe Front:
RAL_6011_Resedagruen
Anlieferung:
montiert
Abmessung Tiefe:
300 mm
Abmessung Höhe:
600 mm
Ausführung Schloss:
Zylinderschloss
Ausführung Boden:
glatt
Abmessung Breite:
400 mm
Anzahl Böden:
1 Stück
... >
Werkstatteinrichtung
>
Materialschränke
>
Hängeschränke
Weitere Suchbegriffe:
Wandhängeschrank
,
Wandschrank
,
hängeschrank h600xb400xt300mm
,
hänge schrank
,
pavoy hängeschrank
,
Arbeitsplatz-Schrank
,
Arbeitsplatzschrank
,
Loch- und Schlitzplatten-Hängeschrank
,
Schlitz- und Lochplatten-Hängeschrank
,
Werkzeug-Schrank
,
Werkzeugschrank
,
Arbeitsplatz-Schränke
,
Arbeitsplatzschränke
,
Loch- und Schlitzplatten-Hängeschränke
,
Schlitz- und Lochplatten-Hängeschränke
,
Werkstatt-Schränke
,
Werkstattschränke
,
Werkzeug-Schränke
,
Werkzeugschränke
,
Werkstatt-Schrank
,
Werkstattschrank
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,01*
€ 119,82*
Lager 3904
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,22*
€ 122,63*
Lager 369
Frei Haus
ab € 117,36*
€ 148,82*
Lager 261
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,35*
€ 153,96*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,82*
€ 177,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,00*
€ 173,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,51*
€ 166,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,28*
€ 159,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,36*
€ 139,66
pro Stück
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einlegeboden für 400 mm breite Hängeschränke mit glatter Rückwand, 23 mm stark,
Widex Selection
22337-Z10-001-735
ab € 10,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen