Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY, Hängeschrank, 1 Tür, 1 Boden,, BxTxH 400x300x 600 mm, RAL 6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängeschrank, RAL 6011 HxBxT 600 x 400 x 300 mm | SF0232-6011
Hängeschrank, RAL 6011 HxBxT 600 x 400 x 300 mm | SF0232-6011
100.jpg
115.jpg
Artikel-Nr.:
     6922-16416-D57-22337-040-001-611
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     22337-040-001-611
EAN/GTIN:
     4055479138071
Suchbegriffe:
Hänge-Schrank
Hängeschrank
Wand-Schrank
Wandhänge-Schrank
Hängeschrank, 1 Vollblechtür, Rückwand glatt, 1 verstellbarer Boden, Zylinderschloss, BxTxH 400x300x600 mm, RAL 6011
Weitere Informationen:
Gewicht:
9,000 kg
Breite:
40,00 cm
Höhe:
60,00 cm
Länge:
30,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,10*
€ 119,98*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,31*
€ 122,85*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,44*
€ 154,51*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,98*
€ 142,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,18*
€ 141,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,23*
€ 134,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,52*
€ 129,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,10*
€ 111,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
22337-040-001-735
ab € 90,57*
Ähnlich
PAVOY
22337-080-001-735
ab € 129,58*
Ähnlich
PAVOY
22337-040-001-118
ab € 121,45*
Ähnlich
PAVOY
22337-080-001-118
ab € 173,40*
Ähnlich
PAVOY
22337-040-001-204
ab € 121,57*
Ähnlich
PAVOY
22337-040-001-300
ab € 94,16*
Ähnlich
PAVOY
22337-080-001-300
ab € 132,08*
Ähnlich
PAVOY
22337-040-001-303
ab € 121,51*
Ähnlich
PAVOY
22337-040-001-510
ab € 94,13*
Ähnlich
PAVOY
22337-080-001-510
ab € 131,85*
Ähnlich
PAVOY
22337-040-001-512
ab € 121,68*
Ähnlich
PAVOY
22337-080-001-512
ab € 173,07*
Ähnlich
PAVOY
22337-040-001 SO
ab € 121,73*
Ähnlich
PAVOY
22337-080-001-611
ab € 132,07*
Ähnlich
PAVOY
22337-040-001-716
ab € 97,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.