Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notfall-Set, BxTxH 800x380x430 mm, Aufn. 100 l, 50 Tücher, 4 Saugschläuche, 2 Ki


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notfall-Set, BxTxH 800x380x430 mm, Aufn. 100 l, 50 Tücher, 4 Saugschläuche, 2 Ki
Notfall-Set, BxTxH 800x380x430 mm, Aufn. 100 l, 50 Tücher, 4 Saugschläuche, 2 Ki
Notfall-Set, BxTxH 800x380x430 mm, Aufn. 100 l, 50 Tücher, 4 Saugschläuche, 2 Ki
Artikel-Nr.:
     369-E869716
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     KCE2
EAN/GTIN:
     4260589111481
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
∙ Optimale Sortierung, schneller Zugriff im Notfall ∙ Ideal für den flexiblen Einsatz für unterschiedliche Leckagefälle ∙ Befüllt mit praxisgerechten Sortimenten für die Erstversorgung ∙ Einfache Handhabung und bequemer Transportbr/Fahrbare Box mit einziehbarem Handgriff ∙ Inhalt: 50 Tücher (400 x 500 mm), 2 Saugschläuche (75 mm x 1,20 m), 2 Saugschläuche (75 mm x 3 m), 2 Kissen (400 x 400 mm), 15 Wischtücher, 1 Paar Handschuhe, 5 Entsorgungssäcke
Weitere Informationen:
Abmessung Tiefe:
380 mm
Abmessung Höhe:
430 mm
Aufnahmekapazität:
100 l/VE
Abmessung Breite:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: bindemittel notfall-set chemikalien, bindemittel notfall-set, Ölbindemittel, Sorbents, Bindemittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
Frei Haus
ab € 251,40*
€ 305,21*
€ 4,95*
ab € 313,21*
€ 378,57*
Frei Haus
ab € 378,82*
€ 459,32*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,21*
€ 363,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,94*
€ 362,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,99*
€ 321,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,53*
€ 312,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,40*
€ 299,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.