| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E871624 Herst.-Nr.: 7039-35 EP 5013 EAN/GTIN: 4040136793540 |
| |
|
| | |
| ∙ Behälter-Ø 380 mm, Höhe 515 mm ∙ Edelstahl-Deckelscheibe, edelmatt (Glasperlen gestrahlt und elektropoliert) ∙ Mit angeschweißter U-Profilschiene zur Wand bzw. Pfostenmontage oder montiertem Befestigungspfosten zum Einbetonieren ∙ Behälter aus hochwertigem, feuerverzinkten Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl ∙ Integrierter Zigarettenascher br/∙ inkl. Dreikant-Verriegelung und Metall-Dreikantschlüssel ∙ Modelle inkl. Einsatzbehälter Weitere Informationen: | | Volumen: | 35 l | Material: | Stahl | Anlieferung: | montiert | Gewicht: | 15,0 kg | Ascher: | ja | Farbe: | RAL 5013 kobaltblau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, stahl abfallbehälter mit ascher, abfallbehälter für außenanlagen, Abfalleimer, Abfallbehälter, Abfallbehälter für den Aussenbereich, Abfalleimer_für_den_Außenbereich, Mülleimer_für_den_Außenbereich, Abfallsammler, Mülleimer, Standabfallsammler, Standabfallsammler_für_den_Außenbereich |
| | |
| |