Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Anti-Ermüdungsmatte, 10 mm Druckknopf-Anschluss, B: 1000 mm, 10 m, Rollenwar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Anti-Ermüdungsmatte, 10 mm Druckknopf-Anschluss, B: 1000 mm, 10 m, Rollenwar
ESD-Anti-Ermüdungsmatte, 10 mm Druckknopf-Anschluss, B: 1000 mm, 10 m, Rollenwar
ESD-Anti-Ermüdungsmatte, 10 mm Druckknopf-Anschluss, B: 1000 mm, 10 m, Rollenwar
Artikel-Nr.:
     369-E872418
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     SN010002
EAN/GTIN:
     5060103535231
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
∙ Zweilagige Matte, bestehend aus einer NBR-SBR Gummi-Oberseite, die gute Resistenzen* bietet und einer geschäumten Unterseite für optimale Entlastung br/∙ 10 mm Druckknopfanschluß zum Anschluß von Zubehör br/∙ Widerstand: 1 x 109 Ω bis 1 x 1010 Ω br/∙ Als Rollenware mit 1 m x 10 m oder als Mattenware mit 1 m x lfm. br/∙ Um eine ­optimale ­Wirkung zu erreichen, sollte die Matte geerdet werden br/*Resistenzen werden auf Anfrage mitgeteilt.br/br/bLieferumfang:/bbr/Matte und Erdungskabel (2 m) mit Steckerbr/br/Einsatzorte sind z. B.:br/∙ An Arbeitsplätzen mit elektronischen Komponentenbr/∙ An Montageeinheinheiten/-linien
Weitere Informationen:
Stärke:
10 mm
Gewicht:
55,0 kg
Länge:
10000 mm
Breite:
1000,0 mm
Farbe:
schwarz
Konfektionierung:
Rolle
Weitere Suchbegriffe: Erdungskabel, Erdungslitze, arbeitsplatz-bodenbelag b.1000mm schwarz, erdungskabel, erdungskabel druckknopf, Bodenbelag, Bodenbeläge, Arbeitsplatzbodenbelag, Arbeitsplatzbodenbeläge, Matten
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
35
pro Stück
Frei Haus
ab € 734,97*
€ 813,42*
5 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1.427,83*
€ 1.539,08*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.463,07*
€ 1.571,56*
Lager 369
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.850,31*
€ 1.960,51*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.960,51*
€ 2.333,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.943,10*
€ 2.312,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.887,12*
€ 2.245,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.856,60*
€ 2.209,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.850,31*
€ 2.201,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.