Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falttürenschrank, Vollblechtüren, 2 beschichtete Böden, BxTxH 1500x500x1000 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Falttürenschrank, Vollblechtüren, 2 beschichtete Böden, BxTxH 1500x500x1000 mm,
Falttürenschrank, Vollblechtüren, 2 beschichtete Böden, BxTxH 1500x500x1000 mm,
Falttürenschrank, Vollblechtüren, 2 beschichtete Böden, BxTxH 1500x500x1000 mm,
Falttürenschrank, Vollblechtüren, 2 beschichtete Böden, BxTxH 1500x500x1000 mm,
Falttürenschrank, Vollblechtüren, 2 beschichtete Böden, BxTxH 1500x500x1000 mm,
Falttürenschrank, Vollblechtüren, 2 beschichtete Böden, BxTxH 1500x500x1000 mm,
Artikel-Nr.:
     369-E873567
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     39392-150-501-735
EAN/GTIN:
     4055955022016
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Falttür-Schrank
∙ Stabile Stahlblechkonstruktion ∙ Oberfläche pulverbeschichtet ∙ Schränke mit gemeinsam verschließbaren Vollblech-Falttüren und Verstärkungstaschen ∙ Die Türen sind über einen dreiriegeligen Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln verschließbar ∙ Böden im Raster von 17 mm höhenverstellbar, Belastbarkeit je Boden 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last ∙ Max. Gehäusebelastbarkeit 600 kgbr/∙ Mit b2 Einlegeböden/b, im Raster von 17 mm höhenverstellbar
Weitere Informationen:
Farbe Korpus:
RAL 7035 lichtgrau
Material:
Stahl
Farbe Front:
RAL_7035_Lichtgrau
Anlieferung:
montiert
Oberfläche Boden:
lackiert
Abmessung Tiefe:
500 mm
Abmessung Höhe:
1000 mm
Ausführung Tür:
Vollblech
Ausführung Schloss:
Zylinderschloss
Ausführung Boden:
glatt
Abmessung Breite:
1500 mm
Anzahl Auszugböden:
0 Stück
Traglast je Boden:
80 kg
Anzahl Böden:
2 Stück
Anzahl Schubladen:
0 Stück
Öffnungswinkel der Türen:
0 °
Weitere Suchbegriffe: Falttüren-Schrank, Falttürenschrank, Falttürschrank, pavoy falttürenschrank, falttüren schrank, aktenschrank höhe1,00m, Falttürenschränke, Flügeltürschränke, Schränke, Werkstatt-Schränke, Werkstattschränke, Werkzeug-Schränke, Werkzeugschränke, Flügeltürschrank, Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkstattschrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, Arbeitsplatz-Schränke, Arbeitsplatzschränke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 439,65*
€ 525,94*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 470,66*
€ 558,45*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 511,45*
€ 603,81*
18 Tage
22
Frei Haus
ab € 529,05*
€ 621,00*
Lager 369
Frei Haus
ab € 579,31*
€ 673,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,00*
€ 800,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,43*
€ 790,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 640,35*
€ 762,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,02*
€ 722,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,31*
€ 689,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 147,82*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-008-735
ab € 19,86*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010-735
ab € 22,68*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-012-735
ab € 25,57*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-024-735
ab € 31,51*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-026-735
ab € 35,44*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-028-735
ab € 39,28*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-007
ab € 16,11*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-009
ab € 18,74*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-011
ab € 21,34*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-023
ab € 25,24*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-025
ab € 28,41*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-027
ab € 31,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.