Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY, Falttürenschrank, 2 Böden, BxTxH, 1500x500x1000 mm, RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Falttürenschrank mit verzinkten Böden, HxBxT 1000 x 1500 x 600 mm, RAL7035/7035 | SF0019-7035
Falttürenschrank mit verzinkten Böden, HxBxT 1000 x 1500 x 600 mm, RAL7035/7035 | SF0019-7035
Falttürenschrank mit verzinkten Böden, HxBxT 1000 x 1500 x 600 mm, RAL7035/7035 | SF0019-7035
Artikel-Nr.:
     6922-16416-D57-39392-150-501-735
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     39392-150-501-735
EAN/GTIN:
     4055955022016
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Falttür-Schrank
Falttürenschrank, Vollblechtüren, 2 beschichtete Böden, BxTxH 1500x500x1000 mm, RAL 7035
Weitere Informationen:
Gewicht:
57,000 kg
Breite:
150,00 cm
Höhe:
100,00 cm
Länge:
50,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 439,65*
€ 525,94*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 470,66*
€ 558,45*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 511,45*
€ 603,81*
18 Tage
22
Frei Haus
ab € 529,05*
€ 621,00*
Frei Haus
ab € 579,31*
€ 673,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,94*
€ 625,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,87*
€ 616,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,77*
€ 599,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,00*
€ 561,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,65*
€ 523,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 147,82*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-008-735
ab € 19,86*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010-735
ab € 22,68*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-012-735
ab € 25,57*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-024-735
ab € 31,51*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-026-735
ab € 35,44*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-028-735
ab € 39,28*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-007
ab € 16,11*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-009
ab € 18,74*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-011
ab € 21,34*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-023
ab € 25,24*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-025
ab € 28,41*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-027
ab € 31,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.