Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter, 35 l, ungelocht m. Deckelscheibe, DxH 340x475 mm, Wand- + Pfoste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter, 35 l, ungelocht m. Deckelscheibe, DxH 340x475 mm, Wand- + Pfoste
Abfallbehälter, 35 l, ungelocht m. Deckelscheibe, DxH 340x475 mm, Wand- + Pfoste
Abfallbehälter, 35 l, ungelocht m. Deckelscheibe, DxH 340x475 mm, Wand- + Pfoste
Artikel-Nr.:
     369-E875052
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     7038-20-PB 7016
EAN/GTIN:
     4040136782087
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
∙ Behälter-Ø 340 mm, Höhe 475 mm, Deckelscheibe, Befestigungsschiene bzw. Befestigungspfosten br/aus hochwertigem, feuerverzinkten Stahlblech ∙ Auch mit Pulverbeschichtung erhältlich, Farbe nach br/Wahl ∙ Behälter wahlweise im gelochten oder ungelochten Design ∙ Inkl. Dreikant-Verriegelung und br/Metall-Dreikantschlüssel ∙ Lieferung inkl. Rechteckpfosten (60 x 60 x 1500 mm) mit Rundstahlanker zum Einbetonieren oder mit angeschweißter U-Profilschiene geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung ∙ Ohne Einsatzbehälter und Ascher
Weitere Informationen:
Volumen:
35 l
Material:
Stahl
Anlieferung:
montiert
Gewicht:
12,5 kg
Ascher:
nein
Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, stahl abfallbehälter mit ascher, abfallbehälter für außenanlagen, Abfalleimer, Abfallbehälter, Abfallbehälter für den Aussenbereich, Abfalleimer_für_den_Außenbereich, Mülleimer_für_den_Außenbereich, Abfallsammler, Mülleimer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,99*
€ 184,27*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,83*
€ 198,80*
Lager 369
Frei Haus
ab € 181,76*
€ 234,06*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,06*
€ 278,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,04*
€ 276,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,47*
€ 268,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,31*
€ 257,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,76*
€ 216,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metallwerke Renner
7038-01
ab € 29,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.