Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stand-Abfallbehälter, 35 l, ungelocht m. Deckelscheibe, DxH 340x475 mm, Q-Rohrpf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stand-Abfallbehälter, 35 l, ungelocht m. Deckelscheibe, DxH 340x475 mm, Q-Rohrpf
Stand-Abfallbehälter, 35 l, ungelocht m. Deckelscheibe, DxH 340x475 mm, Q-Rohrpf
Stand-Abfallbehälter, 35 l, ungelocht m. Deckelscheibe, DxH 340x475 mm, Q-Rohrpf
Stand-Abfallbehälter, 35 l, ungelocht m. Deckelscheibe, DxH 340x475 mm, Q-Rohrpf
Artikel-Nr.:
     369-E875057
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     7038-15-PB 7016
EAN/GTIN:
     4040136781585
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
∙ Behälter-Ø 340 mm, Höhe 475 mm, Deckelscheibe, Befestigungsschiene bzw. Befestigungspfosten br/aus hochwertigem, feuerverzinkten Stahlblech ∙ Auch mit Pulverbeschichtung erhältlich, Farbe nach br/Wahl ∙ Behälter wahlweise im gelochten oder ungelochten Design ∙ Inkl. Dreikant-Verriegelung und br/Metall-Dreikantschlüssel ∙ Lieferung inkl. Rechteckpfosten (60 x 60 x 1500 mm) mit Rundstahlanker zum Einbetonieren oder mit angeschweißter U-Profilschiene geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung ∙ Ohne Einsatzbehälter und Ascher
Weitere Informationen:
Volumen:
35 l
Material:
Stahl
Anlieferung:
montiert
Gewicht:
15,0 kg
Ascher:
nein
Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, stahl abfallbehälter mit ascher, abfallbehälter für außenanlagen, Abfalleimer, Abfallbehälter, Abfallbehälter für den Aussenbereich, Abfalleimer_für_den_Außenbereich, Mülleimer_für_den_Außenbereich, Abfallsammler, Mülleimer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,81*
€ 279,05*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,37*
€ 303,81*
Lager 369
Frei Haus
ab € 282,90*
€ 357,70*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,70*
€ 425,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,96*
€ 422,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,78*
€ 405,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,14*
€ 386,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,90*
€ 336,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metallwerke Renner
7038-01
ab € 29,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.