Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Stahlabfallbehälter
>
Artikel
Abfallbehälter, 50 l, ungelocht m. Deckelscheibe, DxH 380x515 mm, Wand- + Pfoste
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E875082
Hersteller:
Renner
Herst.-Nr.:
7039-20-PB RAL 7016
EAN/GTIN:
4040136792086
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
∙ Behälter-Ø 380 mm, Höhe 515 mm, Deckelscheibe, Befestigungsschiene bzw. Befestigungspfosten aus hochwertigem, feuerverzinkten Stahlblech ∙ Auch mit Pulverbeschichtung erhältlich, Farbe nach Wahl ∙ Behälter wahlweise im gelochten oder ungelochten Design ∙ Inkl. Dreikant-Verriegelung und Metall-Dreikantschlüssel ∙ Lieferung inkl. Rechteckpfosten (60 x 60 x 1500 mm) mit Rundstahlanker zum Einbetonieren oder mit angeschweißter U-Profilschiene geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung ∙ Ohne Einsatzbehälter und Ascher
Weitere Informationen:
Volumen:
50 l
Material:
Stahl
Anlieferung:
montiert
Gewicht:
11,0 kg
Ascher:
nein
Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
... >
Entsorgung
>
Abfallsammler für den Außenbereich
>
Standabfallsammler inkl. Pfosten
Weitere Suchbegriffe:
Abfallbehälter mit Ascher
,
Kombi-Ascher
,
Kombiascher
,
Stahl-Abfallbehälter
,
Stahlabfallbehälter
,
Wandabfallbehälter
,
Wandmülleimer
,
abfallbehälter für außenanlagen stahl 50l
,
abfallbehälter für außenanlagen
,
abfallbehälter für außenanlagen 50l
,
Abfalleimer
,
Abfallbehälter
,
Abfallbehälter für den Aussenbereich
,
Abfalleimer_für_den_Außenbereich
,
Mülleimer_für_den_Außenbereich
,
Abfallsammler
,
Mülleimer
,
Standabfallsammler
,
Standabfallsammler_für_den_Außenbereich
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,62*
€ 193,72*
Lager 3904
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,39*
€ 208,97*
Lager 369
Frei Haus
ab € 190,57*
€ 246,23*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,23*
€ 293,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,54*
€ 289,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,06*
€ 279,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,57*
€ 267,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,57*
€ 226,78
pro Stück
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abfalleinsatz Stahlbl.silber TZN 40l f.Abfallbehälter 50l RENNER
Metallwerke Renner
7039-01
ab € 34,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen