Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte mit antistatischen Polypropylenfasern auf Vinylrücken, LxB 1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte mit antistatischen Polypropylenfasern auf Vinylrücken, LxB 1500
Schmutzfangmatte mit antistatischen Polypropylenfasern auf Vinylrücken, LxB 1500
Schmutzfangmatte mit antistatischen Polypropylenfasern auf Vinylrücken, LxB 1500
Schmutzfangmatte mit antistatischen Polypropylenfasern auf Vinylrücken, LxB 1500
Schmutzfangmatte mit antistatischen Polypropylenfasern auf Vinylrücken, LxB 1500
Artikel-Nr.:
     369-E875240
Hersteller:
     Notrax
Herst.-Nr.:
     E875240
EAN/GTIN:
     0662641609259
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Für hohe BeanspruchungHochwertige Schmutzfangmatten, geeignet für den Einsatz in stark frequentierten Eingangsbereichen. Diese Matten bestehen aus einer Mischung von Polypropylenfasern, die durch thermische Verfahren in die Vinyl-Basis eingebracht wurden. Eine enorme Aufnahmefähigkeit für Feuchtigkeit, hohe Ausbürstung von Partikeln von den Sohlen und ein gleichbleibendes ordentliches Aussehen zeichnet das Produkt aus. Die Matten sind einfach mit dem Staubsauger zu reinigen.EigenschaftenMaterial: Antistatische Polypropylenfasern mit VinylrückenFaserdichte: 1200 g/m2Höhe: ca. 10 mmGewicht: 3,9 kg/m2Einsatzorte im Innenbereich bzw. überdachten Außenbereich sind z. B.:∙ An Schulen∙ In Öffentlichen Gebäuden∙ In Banken∙ In Geschäften
Weitere Informationen:
Stärke:
10 mm
Abmessung Breite:
900 mm
Abmessung Länge:
1500 mm
Abmessung (L x B):
1500 x 900 mm
Abmessungen (L x B):
1500 x 900 mm
Länge:
1500 mm
Breite:
900 mm
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, fußbodenmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Schmutzfangläufer, Fußmatten, Sauberlaufmatten, Eingangsmatten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
€ 5,00*
ab € 72,31*
€ 95,02*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,22*
€ 96,24*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,02*
€ 113,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,29*
€ 111,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,13*
€ 107,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,94*
€ 104,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.