Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertschutzschrank, Sicherheitsstufe Kl. 0/N, BxTxH 1230x495x1820 mm, Vol. 742 l,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wertschutzschrank, Sicherheitsstufe Kl. 0/N, BxTxH 1230x495x1820 mm, Vol. 742 l,
Wertschutzschrank, Sicherheitsstufe Kl. 0/N, BxTxH 1230x495x1820 mm, Vol. 742 l,
Wertschutzschrank, Sicherheitsstufe Kl. 0/N, BxTxH 1230x495x1820 mm, Vol. 742 l,
Wertschutzschrank, Sicherheitsstufe Kl. 0/N, BxTxH 1230x495x1820 mm, Vol. 742 l,
Wertschutzschrank, Sicherheitsstufe Kl. 0/N, BxTxH 1230x495x1820 mm, Vol. 742 l,
Artikel-Nr.:
     369-E878233
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     39711
EAN/GTIN:
     5901468316694
Suchbegriffe:
Standtresor
Tresor-Schrank
Tresorschrank
Wertschutz-Schrank
· Hoher Einbruchschutz durch allseitig mehrwandigen Korpus und mehrwandige Tür 83 mm stark · Verankerung durch eine Bohrung am Boden vorbereitet · Verriegelung erfolgt über ein Doppelbart-Sicherheitsschloss Klasse I inkl. 2 Schlüsseln · Beschläge und Scharniere 60 mm vorstehend · Türöffnungswinkel 180° · Hochwertige Feuerisolierung durch umlaufende Feuerfalz · Lackierung RAL 7035 lichtgrau b· Innentresore, Auszüge, etc. als Zubehör gegen Mehrpreis/bbr/br/bIhre Produktvorteile:/bbr/· Sicherheitsstufe Klasse N/0
Weitere Informationen:
Außenmaße Höhe:
1.820 mm
Volumen:
742 l
Außenmaße Tiefe:
495 mm
Anzahl Türen:
2 Stück
Material:
Stahl
Außenmaße Breite:
1.230 mm
Anlieferung:
montiert
Innenmaß Breite:
1.150 mm
Gewicht:
337,0 kg
Ausführung Schloss:
Doppelbart_Sicherheitsschloss
Verriegelung:
4-seitig
Versicherungssumme privat max.:
100.000 Euro
Versicherungssumme gewerblich max.:
50.000 Euro
Innenmaß Höhe:
1.735 mm
Innenmaß Tiefe:
372 mm
Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Anzahl Böden:
4 Stück
Sicherheitsstufe:
II
Innentresor:
nein
Weitere Suchbegriffe: Wertschutzschrank, Wertschutztresor, standtresor klasse 1, standtresor, Tresore, Safes, Wertschutzschränke, Sicherheitsschränke, Sicherheitsschrank, Wertschutzeinrichtungen, Standtresore
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.012,50*
€ 2.244,47*
Lager 369
Frei Haus
ab € 2.545,40*
€ 2.799,28*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.799,28*
€ 3.331,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.760,61*
€ 3.285,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.641,26*
€ 3.143,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.579,34*
€ 3.069,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.545,40*
€ 3.029,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
80231/SOL
ab € 224,00*
Zubehör
Widex Selection
39725
ab € 217,43*
Zubehör
Widex Selection
39723
ab € 121,57*
Zubehör
Widex Selection
39724
ab € 224,79*
Zubehör
Widex Selection
MZK
ab € 229,21*
Zubehör
Widex Selection
39735
ab € 211,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.