Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EIBI, Wertschutzschr., BxTxH 1230x495x1820mm,, Vol. 742 l, 4 Böden, Si.stufe Kl. 0/N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wertschutzschrank, Sicherheitsstufe Kl. 0/N, BxTxH 1230x495x1820 mm, Vol. 742 l,
Wertschutzschrank, Sicherheitsstufe Kl. 0/N, BxTxH 1230x495x1820 mm, Vol. 742 l,
Wertschutzschrank, Sicherheitsstufe Kl. 0/N, BxTxH 1230x495x1820 mm, Vol. 742 l,
Wertschutzschrank, Sicherheitsstufe Kl. 0/N, BxTxH 1230x495x1820 mm, Vol. 742 l,
Wertschutzschrank, Sicherheitsstufe Kl. 0/N, BxTxH 1230x495x1820 mm, Vol. 742 l,
Artikel-Nr.:
     6922-11964-D57-39711
Hersteller:
     Eibi
Herst.-Nr.:
     39711
EAN/GTIN:
     5901468316694
Suchbegriffe:
Standtresor
Tresor-Schrank
Tresorschrank
Wertschutz-Schrank
Wertschutzschrank, Sicherheitsstufe Kl. 0/N, BxTxH 1230x495x1820 mm, Vol. 742 l, 4 Böden, 2-türig, RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Gewicht:
335,000 kg
Breite:
123,00 cm
Höhe:
182,00 cm
Länge:
49,50 cm
Ursprungsland:
PL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.014,34*
€ 2.255,54*
Frei Haus
ab € 2.746,21*
€ 3.029,69*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.255,54*
€ 2.684,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.233,58*
€ 2.657,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.127,47*
€ 2.531,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.066,51*
€ 2.459,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.014,34*
€ 2.397,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
80231/SOL
ab € 256,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.