Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptisch, BxTxH 1600x800x720 mm, 4-Fuß-Gestell aus Vierkantrohr, Tischplatte a


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapptisch, BxTxH 1600x800x720 mm, 4-Fuß-Gestell aus Vierkantrohr, Tischplatte a
Klapptisch, BxTxH 1600x800x720 mm, 4-Fuß-Gestell aus Vierkantrohr, Tischplatte a
Klapptisch, BxTxH 1600x800x720 mm, 4-Fuß-Gestell aus Vierkantrohr, Tischplatte a
Klapptisch, BxTxH 1600x800x720 mm, 4-Fuß-Gestell aus Vierkantrohr, Tischplatte a
Klapptisch, BxTxH 1600x800x720 mm, 4-Fuß-Gestell aus Vierkantrohr, Tischplatte a
Klapptisch, BxTxH 1600x800x720 mm, 4-Fuß-Gestell aus Vierkantrohr, Tischplatte a
Artikel-Nr.:
     369-E878847
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     KT 1680 VK-P06 WE V1
EAN/GTIN:
     4064157094462
Suchbegriffe:
Klapp-Tisch
Klapptisch
Stehklapptisch
klapptisch 160x80cm
· Tischkante aufgedoppelt auf 65 mm mit 2 mm starker ABS-Kante in Tischplattendekor · Melaminharzbeschichtete Tischplatte 19 mm stak br/· Tischbeine aus pulverbeschichtetem Vierkantrohr 30 x 30 mm in RAL 9005 schwarz, bVerchromung ohne Mehrpreis (siehe Zubehör)/b br/· Kunststoffbodengleiter mit Höhenausgleich in schwarz
Weitere Informationen:
Anlieferung:
montiert
Plattenfarbe:
weiß
Plattenstärke:
65 mm
Farbe Gestell:
schwarz
Klappbar:
ja
Material Tischplatte:
Spanplatte, beschichtet
Ausführung Gestell:
4_Fuss
Weitere Suchbegriffe: klapp tisch, klapp-tisch 160x80, Büromöbel, Tische, Klapptische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 311,18*
€ 377,63*
Lager 369
Frei Haus
ab € 365,73*
€ 442,13*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,13*
€ 526,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,75*
€ 516,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,71*
€ 506,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,35*
€ 493,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,73*
€ 435,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
MP verchr. Vierkantg
ab € 15,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.