| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-E878855 Herst.-Nr.: KT 1680 VK-P06 LG V3 EAN/GTIN: 4064157002689 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | · Tischkante aufgedoppelt auf 65 mm mit 2 mm starker ABS-Kante in Tischplattendekor · Melaminharzbeschichtete Tischplatte 19 mm stak br/· Tischbeine aus pulverbeschichtetem Vierkantrohr 30 x 30 mm in RAL 9005 schwarz, bVerchromung ohne Mehrpreis (siehe Zubehör)/b br/· Kunststoffbodengleiter mit Höhenausgleich in schwarz Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anlieferung: | montiert | Plattenfarbe: | lichtgrau | Plattenstärke: | 65 mm | Farbe Gestell: | schwarz | Klappbar: | ja | Material Tischplatte: | Spanplatte, beschichtet | Ausführung Gestell: | Doppel_T_Fuss_gerade |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stehklapptisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, schreibtisch hxbxt 680-760x1600x800 mm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, Büromöbel, Tische, Klapptische |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |