Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptisch, BxTxH 1600x800x720 mm, Doppel-T-Fuß aus Vierkantrohr, Tischplatte au


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapptisch, BxTxH 1600x800x720 mm, Doppel-T-Fuß aus Vierkantrohr, Tischplatte au
Klapptisch, BxTxH 1600x800x720 mm, Doppel-T-Fuß aus Vierkantrohr, Tischplatte au
Klapptisch, BxTxH 1600x800x720 mm, Doppel-T-Fuß aus Vierkantrohr, Tischplatte au
Klapptisch, BxTxH 1600x800x720 mm, Doppel-T-Fuß aus Vierkantrohr, Tischplatte au
Klapptisch, BxTxH 1600x800x720 mm, Doppel-T-Fuß aus Vierkantrohr, Tischplatte au
Klapptisch, BxTxH 1600x800x720 mm, Doppel-T-Fuß aus Vierkantrohr, Tischplatte au
Artikel-Nr.:
     369-E878857
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     KT 1680 VK-P06 BU V3
EAN/GTIN:
     4064157002702
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Klapp-Tisch
Klapptisch
· Tischkante aufgedoppelt auf 65 mm mit 2 mm starker ABS-Kante in Tischplattendekor · Melaminharzbeschichtete Tischplatte 19 mm stak br/· Tischbeine aus pulverbeschichtetem Vierkantrohr 30 x 30 mm in RAL 9005 schwarz, bVerchromung ohne Mehrpreis (siehe Zubehör)/b br/· Kunststoffbodengleiter mit Höhenausgleich in schwarz
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Plattenfarbe:
buche
Plattenstärke:
65 mm
Farbe Gestell:
schwarz
Klappbar:
ja
Material Tischplatte:
Spanplatte, beschichtet
Ausführung Gestell:
Doppel_T_Fuss_gerade
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,23*
€ 375,94*
Lager 369
Frei Haus
ab € 368,60*
€ 440,74*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,74*
€ 524,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,82*
€ 515,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,05*
€ 496,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,04*
€ 482,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,60*
€ 438,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
MP verchr. Vierkantg
ab € 15,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.